Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 165X11259XE 165X11259XE D-SUB Gehäuse Polzahl: 25 Kunststoff 180 ° Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1048305-BP
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     165X11259XE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse 25 pol
d-sub gehäuse
Conec 165X11259XE 165X11259XE D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 25 Kunststoff 180 ° Schwarz 1 St.

D-SUB Kunststoffgehäuse

Polzahl (num): 25
Kunststoff

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Kunststoff · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelausgänge: 2 · Polzahl (num): 25 · Steckverbinder-Besonderheiten: Gehäuse · Weitere technische Daten: CSA listed, File No.: LR 115000-1 – UL listed, File No.: E202784

Weitere Informationen:
Kabelausgänge:
2
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Conec
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
Gehäuse
Herst.-Teilenr.:
165X11259XE
Typ (Hersteller-Typ):
165X11259XE
Polzahl:
25
Anschlusswinkel:
180 °
Kabel-Durchmesser (Details):
10.5 mm
Gehäuse-Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
D-SUB Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Conec, 165X11259XE, d sub gehäuse, d sub haube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.