Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright 7-Segment-Anzeige Rot 9.9 mm 1.85 V Ziffernanzahl: 1 SA39-11SURKWA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1050545-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     SA39-11SURKWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
led anzeige
Kingbright 7-Segment-Anzeige Rot 9.9 mm 1.85 V Ziffernanzahl: 1 SA39-11SURKWA

7-Segment-Anzeige

Technische Daten:
Durchlassspannung U(F): 1.85 V · Durchlassstrom I(F): 10 mA · Gemeinsamer Anschluss: Anode · Herstellerfarbe: Rot · Lichtstärke I(V): 46 mcd · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Produktabmessung, Tiefe: 7 mm · Typ: SA39-11SURKWA · Wellenlänge: 630 nm · Zifferhöhe: 9.9 mm · Ziffernanzahl: 1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 10 x 13 x 7 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Tiefe:
7 mm
Produktabmessung, Höhe:
13 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Marke:
Kingbright
Wellenlänge:
630 nm
Farbe:
rot
Gemeinsamer Anschluss:
Anode
Zifferhöhe:
9.9 mm
Durchlassstrom I(F):
10 mA
Durchlassspannung U(F):
1.85 V
Lichtstärke I(V):
46 mcd
Typ:
SA39-11SURKWA
Ziffernanzahl:
1
Produkt-Art:
7-Segment-Anzeige
Weitere Suchbegriffe: Kingbright, SA39-11SURKWA, LED-Display
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4563
39
€ 7,00*
ab € 0,729*
€ 1,268*
5
€ 4,00*
ab € 0,80*
€ 1,48*
Lager 102
489
1
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,25*
1
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 2,77*
1 Tag
390
5
€ 14,99*
ab € 0,996*
€ 2,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.