Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitas SBM03 Handgelenk Blutdruckmessgerät 651.21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1050748-BP
Hersteller:
     Sanitas
Herst.-Nr.:
     651.21
EAN/GTIN:
     4211125651213
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Sanitas SBM03 Handgelenk Blutdruckmessgerät 651.21

Handgelenk-Blutdruckmessgerät

WHO*-Einstufung
Arrhythmieerkennung – warnt vor eventuellen Herzrhythmusstörungen
1 x 60 Speicherplätze

Ideal für eine genaue Blutdruckkontrolle auch über einen längeren Zeitraum: das Handgelenk-Blutdruckmessgerät SBM 03. Es ermöglicht die schnelle und komfortable Messung von Blutdruck und Puls in jeder Situation ganz einfach am Handgelenk. Es arbeitet vollautomatisch und zuverlässig. Mit großer, deutlicher LCD-Anzeige und praktischen Extras wie einer Aufbewahrungsbox.

Ausstattung:
Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk
Automatische Druckvorwahl und Luftablass
Manschettengrößen für Handgelenksumfänge: ca. 14 - 19,5 cm
Datum und Uhrzeit
Abschaltautomatik
Große LCD-Anzeige
Schnelle Messzeit
Mit praktischer Aufbewahrungsbox
Inklusive Batterien, 2 x Typ 1,5V (AAA)
Messmethode: Oszillierend, nicht invasive Blutdruckmessung am Handgelenk

Technische Daten:
Ausführung (Gesundheit & Wellness): Handgelenk · Genauigkeit (Details): Systolisch ± 3 mmHg / Druckanzeige diastolisch ± 3 mmHg / Puls ± 5% · Gewicht: 140 g · Manschetten-Länge (max.): 195 mm · Manschetten-Länge (min.): 140 mm · Messbereich(e): Druck 0-300 mmHg, Puls 40-180 Schläge/Minute · Produktabmessung, Breite: 62 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 84 mm · Puls-Frequenz: 40 - 180 Schläge/min

Lieferumfang:
Blutdruckmessgerät (inkl. Batterien),Anleitung.

Hinweis:
*WHO = World Health Organization (Weltgesundheitsorganisation)
Beratungstelefon +49 (0) 7374-915766.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 84 x 62 x 30 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
84 mm
Produktabmessung, Breite:
62 mm
Marke:
Sanitas
Ausführung (Gesundheit & Wellness):
Handgelenk
Manschetten-Länge (max.):
195 mm
Manschetten-Länge (min.):
140 mm
Genauigkeit (Details):
Systolisch ± 3 mmHg / Druckanzeige diastolisch ± 3 mmHg / Puls ± 5%
Puls-Frequenz:
40 - 180 Schläge/min
Stromversorgung (Details):
3 V (2x AAA Batterien)
Messbereich(e):
Druck 0-300 mmHg|ツ| Puls 40-180 Schläge/Minute
Gewicht:
140 g
Produkt-Art:
Blutdruckmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,62*
€ 26,95*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 18,17*
€ 26,97*
6 Tage
27
€ 6,99*
ab € 33,40*
€ 43,66*
€ 3,50*
ab € 33,33*
€ 43,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.