| |
|
| Artikel-Nr.: 102-105129-BP Herst.-Nr.: 600645 EAN/GTIN: 4016138771084 |
| |
|
| | |
| Greisinger 600645 GNG 10/3000 Greisinger Stecker Netzgerät für GMH 3XXX-Serie GNG 10-3000 1 St.
Greisinger Stecker Netzgerät für GMH 3XXX-Serie GNG 10-3000
Steckernetzteil für die Greisinger Handmessgeräte der Serie GMH. Mit dem Netzteil ist ein Dauerbetrieb z.B. zur Langzeitaufzeichnung möglich.
Ausstattung: DC-Hohlstecker.
Technische Daten: Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): Greisinger · Weitere technische Daten: Betriebsspannung: 220 - 240 V/AC · Ausgang: 10,5 V/DC 10 mA · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | Greisinger GMH-Handmessgeräte | Marke: | Greisinger | Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): | Greisinger | Typ (Hersteller-Typ): | GNG 10/3000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 60,15* | € 68,65* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,99* | € 74,65* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 65,71* | € 77,50* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,31* | € 143,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|