Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger 602209 MSD 400 BRE Drucksensor 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-105165-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     602209
EAN/GTIN:
     4016138771336
Suchbegriffe:
04058175022095
04016138771336
Greisinger
602209
Greisinger 602209 MSD 400 BRE Drucksensor 1 St.

Greisinger Wechselbare Handmessgeräte-Drucksensoren Edelstahl G½B MSD-400 BRE

Relativdruck
Messbereich 0 - 400 bar
Auflösung 0,1 bar

Edelstahl-Drucksensor für die Anwendung in den Medien Luft, aggressive Gase, Wasser, aggressive Flüssigkeiten etc.

Ausstattung:
Druckanschluss: Außengewinde G1/2B · Kabelanschluss: M16-Einbaustecker.

Technische Daten:
Gewicht: 220 g · Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): Greisinger · Produktabmessung, Länge: 89 mm · Weitere technische Daten: Schutzart: IP67 · Reaktionszeit: 1 ms · Messstofftemperatur: -25 bis +100 °C

Hinweis:
Anschlusskabel nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
27 mm
Produktabmessung, Länge:
89 mm
Passend für (Details):
GMH 311x und 315x Druckmessgeräte | GDUSB 1000
Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör):
Greisinger
Typ (Hersteller-Typ):
MSD 400 BRE
Gewicht:
220 g
Produkt-Art:
Drucksensor
Weitere Suchbegriffe: MSD 400 BRE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 420,51*
€ 484,61*
Frei Haus
ab € 359,15*
€ 527,85*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 463,76*
€ 527,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,61*
€ 576,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,88*
€ 562,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,48*
€ 532,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,11*
€ 522,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,51*
€ 500,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greisinger
601792
ab € 42,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.