Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite AG-5 3x600mm bis 5kg Sicherungsseil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052232-BP
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     58010360
EAN/GTIN:
     4026397491296
Suchbegriffe:
Sicherheitsleine
Sicherheitsseil
Sicherungsleine
Sicherungsseil
Eurolite AG-5 3x600mm bis 5kg Sicherungsseil

Sicherungsseil AG-5 3x600mm bis 5kg

Geprüftes Sicherungsseil (Safety)

EUROLITE Sicherungsseile Die EUROLITE Sicherungsseile ensprechen den aktuellen berufsgenossenschaftlichen Vorschriften aus der BGI 810-3:2007-03 Lasten über Personen und wurden auf Grundlage der europäischen Normen DIN EN 12385-4:2008-06 und DIN 56927:2009-03 konstruiert. Die Seile werden von einem renommierten deutschen Hersteller gefertigt und bei der LGA von einem unabhängigen, akkreditierten Institut überprüft. Die dort ermittelte Bruchlast wird im von der Berufsgenossenschaft geforderten Werkszeugnis nach DIN EN 10204 dokumentiert. Somit kann der Anwender diese Sicherungsseile bedenkenlos im Bereich der BGV C1 anwenden, um Lasten über Personen zu sichern.

Ausstattung:
Zur Sicherung von Lasten über Personen · Rundlitzenseil 6 x 19 mit Fasereinlage · Mit zwei Kauschen · 4 mm Schnellverbindungsglied (Form A) enthalten · Werkszeugnis nach DIN EN 10204 im Download-Bereich.

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 0.6 m · Weitere technische Daten: Zu sicherndes Gewicht: 5 kg · Temperaturbereich: -40° C bis +100° C · Seildurchmesser: 3,00 mm · Seilart: Rundlitzenseil · Seilkonstruktion: 6 x 19 FC · Norm: DIN EN 12385-4:2008-06, DIN 56927:2009-03 · Nennfestigkeit: 1770 N/mm² · Seilfestigkeitsklasse: 1770 · Oberfläche der Drähte: Verzinkt · Längengewicht: 0,0311 kg/m.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
0.6 m
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Eurolite
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Sicherungsseil
Weitere Suchbegriffe: sicherungsseil 60cm ø 3mm, sicherheitsleine, sicherheitsseil 3mm, 4026397491296, Eurolite, 58010360, AG-5 3x600mm bis 5kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,84*
€ 7,98*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 5,34*
€ 8,00*
6 Tage
34
€ 6,99*
ab € 11,04*
€ 15,40*
€ 3,50*
ab € 15,59*
€ 21,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.