Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner AC-tiveMaster Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 1000 V, CAT IV 600 V LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052667-BP
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     083.021A
EAN/GTIN:
     4021563671168
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer cat iii
spannungsprüfer
laserliner spannungsprüfer
Laserliner AC-tiveMaster Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 1000 V,CAT IV 600 V LED

AC-tiveMaster - Handlich, schnell und einfach bei Spannungs- und Durchgangsprüfung

Automatischer Wechselspannungs- (AC)und Gleichspannungs- (DC) Test
Mit automatischer Bereichs- und Funktionsumschaltung
Einzelphasen-Test und und Drehfeld-Test

Zuverlässiger und schneller Spannungstester, mit den wichtigsten Nennspannungen · Automatischer Wechselspannungs- (AC)und Gleichspannungs- (DC) Test · Mit automatischer Bereichs- und Funktionsumschaltung direkt Prüfen und Messen · Einzelphasen-Test und und Drehfeld-Test mit Anzeige der Phasenrichtung · Einpolige Phasenprüfung · Automatischer Durchgangstester mit akustischem Signalton.

Technische Daten:
Anzeige (Spannungsprüfer): LED · Frequenz (max.): 60 Hz · Frequenz (min.): 50 Hz · Gewicht: 220 g · Messbereich V/AC max.: 690 V · Messbereich V/AC min.: 12 V · Messbereich V/DC max.: 690 V · Messbereich V/DC min.: 12 V · Messfunktion (Spannungsprüfer): Phasenprüfung,Durchgangsprüfung,Drehfeldprüfung · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V,CAT IV 600 V · Schutzart: IP64 · Weitere technische Daten: SPANNUNGSBEREICH 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC
SPANNUNGSERKENNUNG automatisch
SPITZENSTROM 1s < 0,2 A / Is (5s) < 3,5 mA
FREQUENZBEREICH 50/60 Hz
EINPOLIGE PHASENPRÜFUNG Spannungsbereich100…690 V AC (50/60 Hz)
DURCHGANGSPRÜFUNG Widerstandsbereich < 300 Ω Prüfstrom 5μA Überspannungsschutz 690 V AC/DC
DREHFELDRICHTUNGSANZEIGE Spannungsbereich (LED's) 100…400V Frequenzbereich 50/60 Hz
ÜBERSPANNUNGSKATEGORIE CAT III ;1000V / CAT IV ;600V Verschmutzungsgrad 2
SCHUTZART IP 64 Stromversorgung 2 x 1,5 Typ AAA, LR03, Alkali
ARBEITSTEMPERATUR -10 °C … 55 °C
GEWICHT 220 g · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterien · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Frequenz (max.):
60 Hz
Frequenz-Bereich:
50 Hz - 60 Hz
Messbereich V/AC:
12 bis 690 V
Messbereich V/DC:
12 bis 690 V
Marke:
Laserliner
Schutzart:
IP64
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Spannungsprüfer):
LED
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V | CAT IV 600 V
Messfunktion (Spannungsprüfer):
Phasenprüfung | Durchgangsprüfung | Drehfeldprüfung
Typ (Hersteller-Typ):
AC-tiveMaster
Frequenz (min.):
50 Hz
Messbereich V/AC max.:
690 V
Messbereich V/AC min.:
12 V
Messbereich V/DC max.:
690 V
Messbereich V/DC min.:
12 V
Gewicht:
220 g
Produkt-Art:
Zweipoliger Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: 4021563671168, Laserliner, 083.021A, AC-tiveMaster
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,70*
€ 75,85*
€ 4,90*
ab € 58,11*
€ 75,86*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,55*
€ 82,24*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,56*
€ 85,03*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,72*
€ 105,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.