Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner CableTracer Pro (TX+RECV)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052676-BP
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     083.070A
EAN/GTIN:
     4021563671212
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Laserliner CableTracer Pro (TX+RECV)

CableTracer Pro (TX+RECV) - Universelles und flexibles Leitungs-Suchgeräte- Set mit Sender und Empfänger

Berührungslose Verfolgung des Sendesignals durch den Empfänger. · Lokalisiert elektrische Kabel, Sicherungen, Schutzschalter, metallische Rohre (z.B. Heizungsrohre), und vieles mehr. · Lokalisiert Leitungsunterbrechungen in bestehenden Installationen · Einsetzbar mit und ohne Netzspannung · Hohe Frequenz von 125 kHz · Gleich- und Wechselspannungsanzeige · Signalkodierung ermöglicht den Einsatz von max. 7 Sendern und einem Empfänger · Eingebauter AC-Spannungssucher · Permanente AC-Spannungswarnung · Integrierte Messpunktbeleuchtung · Übersichtliche, beleuchtete LC-Displays.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: SENDER CABLETRACER TX
Ausgangssignal: 125kHz Nennspannung: 12…250V Messbereich: 12…400V Frequenzbereich: 0…60Hz
SIGNALCODES bis 7 verschiedene Codes einstellbar
ÜBERSPANNUNGSKATEGORIE CATIII ;300V, Verschmutzungsgrad 2 Stromversorgung 1 x 9V Block, IEC LR6, Alkali Abmessungen (B x H x T)68 x 130 x 32 mm
GEWICHT 200 g

EMPFÄNGER CABLETRACER RECV
Messbereiche:Spannungssuche: 0 … 0,4 m
Messtiefe Einpolige Messung: 0 … 2 m
Messtiefe Zweipolige Messung: 0 … 0,5 m
Stromversorgung 1 x 9V Block, IEC LR6, Alkali Abmessungen (B x H x T)59 x 192 x 37 mm
GEWICHT 240 g

Lieferumfang:
CableTracer Pro inkl. Tragekoffer,Sender TX,Empfänger RECV,Anschlusskabel,Messspitzen,Messklammern,Batterien

Weitere Informationen:
Marke:
Laserliner
Typ (Hersteller-Typ):
CableTracer Pro (TX+RECV)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 212,12*
€ 254,67*
€ 3,50*
ab € 218,28*
€ 254,68*
€ 4,90*
ab € 217,43*
€ 254,69*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,68*
€ 281,87*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 309,58*
€ 354,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,01*
€ 421,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,57*
€ 418,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,95*
€ 399,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,41*
€ 383,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,58*
€ 368,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.