Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1052744-BP Herst.-Nr.: 11020 EAN/GTIN: 4250234510202 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kipon Adapterring Adaptiert: T2 - M42
Kipon T2 Adapter für M42
zum Anschluss von T2-Objektiven, aber auch entsprechenden Balgengeräten, Mikroskopadaptern, Teleskopen und anderen Vorsätzen mit T2 Gewinde an Spiegelreflexkameras für M42
Der T2 Adapter verbindet T2 - Objektive, die ihrerseits ein genormtes T2-Anschlussgewinde besitzen mit ihrer Kamera und deren Bajonettanschluss. Er wird auf die Optik geschraubt, anschließend kann das Objektiv angeriegelt werden. Wichtig: Der T2-Adapter ist ein rein mechanischer Anschluss- bzw. Übergangsring, er nutzt oder benutzt keinerlei ggf. vorhandene Steuerkontakte, AF-Antriebe oder Blendensteuerungskontakte ihrer Kamera Objektive mit T2-Anschluss können in den meisten Fällen an Ihrer Kamera mit der Zeitautomatik, bestimmt aber mit der manuellen Einstellung von Zeit und Blende genutzt werden.
Technische Daten: Anschluss Kamera: M42 · Anschluss Objektiv: T2
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Adaptiert: | T2 - M42 | Marke: | Kipon | Anschluss Kamera: | M42 | Anschluss Objektiv: | T2 | Produkt-Art: | Adapterring |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4250234510202, Kipon, 11020 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |