Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex FT-010H 3D-Neiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052768-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12164
EAN/GTIN:
     4250234521642
Suchbegriffe:
4250234521642
Walimex
12164
FT-010H
Walimex FT-010H 3D-Neiger

walimex FT-010H Pro-3D-Neiger

sehr hochwertiger und präziser 3D-Neiger
hohe Stabilität
komfortable Schnellwechselplatte mit 1/4 Zoll Kameraanschluss
mit Wasserwaage
zwei Skalen für z.B. Panoramaaufnahmen
max. Belastbarkeit: ca. 5kg

Robustheit, Beweglichkeit, Flexibilität und Präzision zeichnen diesen 3D-Neiger von walimex aus und machen ihn zu einem idealen Begleiter. Ob im Studio oder on location, gebraucht wird dieser Neiger jederzeit und überall. Aber nun zur Sache: Der FT-010H 3D-Neiger ist besonders geeignet für alle Bereiche, in denen es auf eine exakte Einstellung und Positionierung Ihrer Kamera ankommt, z.B. in der Architektur-, Tier- und Landschaftsfotografie. Er bietet nämlich durch seine Panorama-, Neige- und seitlichen Kippbewegungen die Präzision und Flexibilität, die Sie benötigen. Das bedeutet, dass Sie in Sekundenschnelle von Quer- auf Hochformat umstellen können. Unterstützt werden Sie dabei durch drei große, abschraubbare Schwenkarme, die eine präzise Kontrolle mit geringem Kraftaufwand ermöglichen. Der Neiger ist ausgestattet mit einer Wasserwaage für die exakte Ausrichtung. Eine Schnellwechselplatte mit 1/4 Zoll Kameraanschluss ist selbstverständlich ebenso vorhanden wie ein 1/4 Zoll und 3/8 Zoll Stativanschluss. Die zwei Skalen am 3D-Neiger verhelfen Ihnen zudem zu einzigartigen Panoramaaufnahmen.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,3/8 Zoll · Anschluss Kamera: 1/4 inch · Belastbar bis: 5 kg · Gewicht: 890 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Metall,Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 135 mm · Produktabmessung, Länge: 190 mm

Lieferumfang:
1x walimex FT-010H Pro-3D-Neiger inkl. Schnellwechselplatte

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
135 mm
Produktabmessung, Länge:
190 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Marke:
Walimex
Transportlänge:
190 mm
Farbe:
schwarz
Anschluss Kamera:
1/4 inch
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll | 3/8 Zoll
Material:
Metall | Kunststoff
Belastbar bis:
5 kg
Gewicht:
890 g
Produkt-Art:
3D-Neiger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
139
Frei Haus
ab € 28,12*
€ 39,43*
€ 3,50*
ab € 35,43*
€ 47,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.