Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 12499 Studioklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052790-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12499
EAN/GTIN:
     4250234524995
Suchbegriffe:
4250234524995
Walimex
12499
Superklemme
Walimex 12499 Studioklemme

walimex Superklemme

ultimatives Befestigungswerkzeug im Studiobereich
fast unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten
passt an Lampenstative, Hintergrundgestelle, Auslegearme, Kanten, Platten, uvm
Klemmbereich von ca. 10-60mm
sitzt bombenfest
Aufnahme für 5/8 Zoll Spigot

Die Superklemme von walimex ist ein Tausendsassa im Bereich der Studiofotografie. Das vielseitig einsetzbare Accessoire ist perfekt geeignet für Auf- und Zusammenbauten jeder Art, egal ob mit Auslegearmen, Lampenstativen, Platten oder anderem Equipment. Ausgestattet ist die Klemme mit einem 5/8 Zoll Spigot und einem Klemmbereich für runde und eckige Gegenstände zwischen 10mm und 60mm. Damit bietet Ihnen Ihr neuer Studiohelfer beinahe unbegrenzte Möglichkeiten!

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Weitere technische Daten: Gewicht: ca. 475g
Aufnahmeöffnung: bis 5/8 Zoll
Material: Metall, Kunststoff (Griff)

Lieferumfang:
1x walimex Superklemme

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 90 x 50 x 100 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Studioklemme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 22,26*
€ 30,75*
Lager 102
2270
Frei Haus
ab € 24,11*
€ 33,49*
€ 3,50*
ab € 31,84*
€ 43,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.