Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzsynchrokabel Walimex Synchrokabel 420cm m. Klinkenste Länge=420 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052835-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12795
EAN/GTIN:
     4250234527958
Suchbegriffe:
Blitzkabel
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
Klinkenstecker
Blitzsynchrokabel Walimex Synchrokabel 420cm m. Klinkenste Länge=420 cm

walimex Synchrokabel 420cm m. Klinkenstecker 3,5 mm

zum Anschluss einer Studioblitzleuchte an die Synchrobuchse einer Kamera bzw. eines Blitzadapters
mit 3,5mm Klinkenstecker und X-Kontakt

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 420 cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
420 cm
Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Blitzsynchrokabel
Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker 3,5mm, klinkenstecker, walimex blitzkabel, 4250234527958, Walimex, 12795, Synchrokabel 420cm m. Klinkenste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 8,74*
€ 12,56*
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 9,66*
€ 13,79*
Lager 102
681
Frei Haus
ab € 11,68*
€ 17,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.