| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1053503-BP Herst.-Nr.: 16387 EAN/GTIN: 8809176622069 |
| |
|
| | |
| DiCAPac WP-110 Outdoor-/ Unterwassertasche Wasserschutzhülle
DiCAPac WP-110 Outdoor-/ Unterwassertasche
geeignet für alle Digitalkameras von Samsung, Nikon, Olympus, Pentax und Sony mit Maßen von ca. 90x70x30mm und einem Objektivzoom bis ca. 30mm ideal für Unterwasser-, Sport- und Reisefotografie schützt vor/gegen Nebel, Wasser, Schnee, Sand, etc mit praktischem Zip-Verschluss und zusätzlichem Klettverschluss abnehmbarer Tragegurt mit Schnellverschluss für den Gebrauch in Süß- und Salzwasser geeignet beständig gegen UV-Licht wasserdicht bis ca. 5m
Realisieren Sie unvergleichliche Bilder während Ihres Tauchurlaubs, unverkennbar gute Fotografien auf Ihrer Rafting-Tour oder unvergessliche Momente beim Spielen im Planschbecken! Nehmen Sie Ihre Kamera zum Joggen bzw. Walken im Regen mit! Und auch die nächste Wüstensafari und Städte-Reise müssen Sie nicht fürchten! Egal wo, egal wann, mit der DiCAPac WP-110 Outdoor-/ Unterwassertasche müssen Sie keine Angst mehr vor Regen, Spritzwasser, Sand und Staub haben. Denn Ihre Kamera ist in der PVC-Tasche optimal vor diesen äußeren Einflüssen geschützt. Und das, ohne die Bedienfunktionen einzuschränken, denn der integrierte Objektivaufsatz ermöglicht das Zoomen innerhalb der Tasche. Selbst auf Ihrer Schnorchel- oder Tauchtour bietet Ihnen die DiCaPac-Tasche garantierte Wasserdichte bis ca. 5m, so dass Sie ganz nah an all die schönen Fische und Korallen herankommen und wunderschöne Bilder schießen können. äußerst charmant und praktisch ist zudem die durch das Material gegebene UV-Beständigkeit. Durch Ihre kompakte Größe und dem geringen Gewicht von ca. 60g passt die Tasche zudem in jeden Rucksack und in jede Handtasche.
Technische Daten: Weitere technische Daten: Maße (LxBxH): ca. 14x9x3,5cm Objektivauszug: ca. 30mm Gewicht: ca. 60g Material: Tasche: 60% PVC, 40% Polyurethan Linse: PC, Silikon ; CASIO EX S 10/ 12/100/ 500/ 600/ 600D/ 770/ 880 EX Z 3/ 4/ 5/ 30/ 40 / 50/ 55/ 57/ 500/ 600/ 750/ 850/ 1000/ 1050/1080/ 1200SR ; FUJIFILM Finepix F 440/ 450/ 455 ; NIKON Coolpix S 550/ 600/ 630/ 700/ 710 ; OLYMPUS Camedia C 470z X 500/ 600 FE 150/ 160/ 300/ 5500 , Stylus 710/ 740/ 750/ 760/ 810/ 1000/ 1200/ D630z ; PENTAX: Optio S/ S4/ S4i/ S5i/ S5n/ S5z/ S6/ S7/ SV/ SVi T 10/ 20/ 30 A 10/ 20/ 30/ 40 ; SAMSUNG Kenox, Digimax X 70 L 70 ; KONICA MINOLTA (Dimage) E 500 (Revio) KD 3300 ; SONY Cybershot DSC N 1/ 2 W 120/ 130 S 930/ 950/ 980 ; KODAK Easyshare V 530/ 550/ 803/ 1003/ 1073/ 1273 Sonstige Rollei Prego DP 4200 BenQ DC E53/ 520/ 510 Hitachi imaga HDC-531
Lieferumfang: 1x DiCAPac WP-110 Outdoor-/ Unterwassertasche mit Handschlaufe
Weitere Informationen: | | Marke: | DiCAPac | Produkt-Art: | Wasserschutzhülle |
|
| | |
| | | |
| |