Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 17380 Lampenstativ Arbeitshöhe 120 - 355 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053823-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17380
EAN/GTIN:
     4250234573801
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Walimex Pro 17380 Lampenstativ Arbeitshöhe 120 - 355 cm

walimex pro Lampenstativ AIR, 355cm

Sehr stabiles und tragfähiges Lampenstativ
Mit Luftfederung in jeder Sektion für langsames und sicheres Absenken
Durch Schnellspannhebel blitzschnell verstellbar
Hohe Standfestigkeit
Max. Belastbarkeit: ca. 8 kg

Das walimex pro Lampenstativ AIR ist eine hochwertige Lösung für den Studiofotografen. Das sehr gut verarbeitete Stativ ist mit nur ca. 2,15kg Eigengewicht und einer Transportgröße von knapp 120cm portabel und flexibel einsetzbar. Sie können an diesem Stativ Studioblitze oder Reflektoren bis zu einem Gewicht von 8kg verwenden. Die Luftdämpfung ist der besondere Clou an diesem Stativ, da sie beim Absenken der einzelnen Stativglieder für die nötige Sicherheit sorgt. Mit dem Standard-Spigot-Anschluss von 5/8 Zoll mit 1/4 Zoll Gewinde ist das Studio-Stativ für alle üblichen Studioleuchten und Studioblitze geeignet.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 5/8 Zoll,1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 355 cm · Arbeitshöhe (min.): 120 cm · Belastbar bis: 8 kg · Gewicht: 2150 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium,Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 1200 mm

Lieferumfang:
1x walimex pro Lampenstativ AIR, 355cm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
1200 mm
Marke:
Walimex Pro
Transportlänge:
1200 mm
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
5/8 Zoll | 1/4 Zoll
Material:
Aluminium | Kunststoff
Belastbar bis:
8 kg
Arbeitshöhe (max.):
355 cm
Arbeitshöhe (min.):
120 cm
Gewicht:
2150 g
Produkt-Art:
Lampenstativ
Weitere Suchbegriffe: 4250234573801, Walimex Pro, 17380, Lampenstativ AIR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
276
Frei Haus
ab € 56,32*
€ 73,34*
€ 3,50*
ab € 62,36*
€ 78,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.