Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17832 17832 Blitzschienensystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053959-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17832
EAN/GTIN:
     4250234578325
Suchbegriffe:
Blitzschiene
blitzschiene
Walimex 17832 17832 Blitzschienensystem

walimex Makro Blitzschienensystem Basic

Schienensystem aus Metall zum Montieren einer Kamera und zweier Systemblitze
ideal zum entfesselten Blitzen bei Makroaufnahmen
zwei Kugelköpfe mit Zubehörschuh für Blitzgerätaufnahme
rutschsichere Schiene zur Kameraaufnahme
mit 1/4 Zoll Stativgewinde zum Montieren auf einem Stativ
aus besonders robustem und leichtgewichtigem Aluminium gefertigt
sehr kompakte Bauweise
max. Belastbarkeit: ca. 3kg

Professionelle Makroaufnahmen Mit dem Makro Blitzschienensystem Basic von walimex gelingen Ihnen ab sofort Makroaufnahmen, die Sie durch die professionelle Ausleuchtung begeistern werden. Die Systemblitze werden ganz einfach rechts und links von der Kamera auf Schienen montiert, was ein entfesseltes Blitzen möglich macht. Die Blitzgeräte können in ihrer Lage individuell verstellt und an die gewünschten Anforderungen angepasst werden. Dank der Kugelköpfe mit Zubehörschuhaufnahme für die Blitzgeräte können Sie die Lichtrichtung feiner einstellen. Flexibel und solide Die Kugelköpfe verfügen über Edelstahlkugeln, welche eine besonders lange Lebensdauer haben. So ist kein Nachkauf nötig. Die Kameraschiene ist gummiert, um der Kamera einen festen Halt zu geben und ein versehentliches Verstellen zu verhindern. Dadurch ist kein Nachjustieren der Kamera nötig. Die drei Schienen werden jeweils durch eine Schraube verbunden, was eine flexible Einstellung und Anpassung an verschiedenste Bereiche der Fotografie und Motive  ermöglicht. Zur Montierung der Kamera verfügt die Schiene über eine Schraube mit 1/4 Zoll Gewinde und einem 1/4 Zoll Gewinde auf der Unterseite zum Befestigen auf einem Stativ. Somit können Sie das Schienensystem sowohl freihändig als auch auf einem Stativ nutzen. Das Schienensystem ist für verschiedene Kameramodelle nutzbar. So sind Sie bei Ihrer Arbeit besonders flexibel und können sehr gut auf das individuelle Motiv eingehen. Extrem kompakt Dank seines geringen Packmaßes kann das dreiteilige Blitzschienenset, welches schnell zerlegt und wieder zusammengesetzt ist, in jeder Fototasche transportiert werden. Durch sein geringes Gewicht ist es besonders transportabel und eignet sich hervorragend für die Makrofotografie im Freien.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Transportlänge: ca. 24cm
Max. Belastbarkeit: ca. 3kg (Kameraauflage)je ca. 1kg (Blitzschienen) Länge Kameraauflage: ca. 15 cm
Länge Blitzschiene: ca. 24 cm
Gewicht: ca. 440g
Anschlussgewinde: 1/4 Zoll
Material: Aluminium

Lieferumfang:
1x walimex Makro Blitzschienensystem Basic

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Blitzschienensystem
Weitere Suchbegriffe: 4250234578325, Walimex, 17832
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
42
Frei Haus
ab € 32,70*
€ 45,57*
6 Tage
42
€ 6,99*
ab € 66,83*
€ 90,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.