Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Neolit Colttasche Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 190 x 190 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054033-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17939
EAN/GTIN:
     4260191246038
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Mantona Neolit Colttasche Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 190 x 190 x 100 mm

mantona Neolit Colttasche

Hauptfach mit Schnellzugriff
für SLR- und Systemkameras
mit integriertem Staubschutz und gepolstertem Tragegurt
elegante Metallschnallen für Tragegurt und Verschluss

Die mantona Neolit Colttasche bietet Ihrer DSLR Kamera mit angesetztem Objektiv optimalen Schutz bei gleichzeitig perfektem Tragekomfort. Dank des Schnellzugriffs auf der Oberseite der Tasche haben Sie Ihre Kamera immer schnell zur Hand. Da das Objektiv nicht extra abgeschraubt werden muss, können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und verlieren keine unnötige Zeit. Sicherheit und Eleganz vereint Verschlossen wird die Tasche mit einem Clipverschluss aus Metall. Dieser sieht nicht nur edel aus, sondern sorgt ebenso wie die Karabinerhaken am Tragegurt für besondere Stabilität und Sicherheit. Perfekter Schutz vor Wasser, Schmutz und Staub Das hochwertige Material der mantona Neolit Colttasche ist wasser- und schmutzabweisend. Für zusätzlichen Schutz sorgt die Staubschutzhülle, die sich durch einen Tunnelzug schnell öffnen und schließen lässt. Im Inneren ist die Tasche weich gepolstert, so dass Ihre Kamera jederzeit vor Stößen geschützt ist. Hoher Tragekomfort und viel Stauraum Ein zusätzliches Netzfach im Deckel sowie ein Reißverschlussfach an der Vorderseite bietet Platz für kleineres Kamerazubehör wie Filter oder Speicherkarten. Verschlossen wird die Tasche vorne mit einem Clip. Die mantona Neolit Colttasche verfügt über einen Tragegriff sowie einen abnehmbaren Tragegurt, der ergonomisch geformt und im Schulterbereich gepolstert ist.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 190 mm · Innenmaß Höhe: 190 mm · Innenmaß Tiefe: 100 mm · Material: Nylon® · Tragevariante (Kameratasche): Schulter · Weitere technische Daten: Innenmaße Hauptfach (HxBxT): ca. 19x19x10cm
Außenmaße (HxBxT): ca. 22x20x14cm
Gewicht: ca. 500g
Farbe: schwarz
Material: Nylon, Metall

Lieferumfang:
1x mantona Neolit Colttasche, inkl. Schultergurt

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Mantona
Innenmaß Tiefe:
100 mm
Innenmaß Höhe:
190 mm
Innenmaß Breite:
190 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter
Farbe:
schwarz
Material:
Nylon®
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, camcordertasche, kamerakoffer walimex, 4260191246038, Mantona, 17939, Neolit Colttasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.