Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1054171-BP Herst.-Nr.: 18582 EAN/GTIN: 4250234585828 |
| |
|
| | |
| Walimex Pro Magic 28 Gelenkarm
Walimex pro DSLR Gelenkarm Swivel Arm Magic 28
flexibler Gelenkarm mit zwei Kugelgelenken ideal zur Verwendung an DSLR Rigs, Dollys, Aufnahmetischen etc praktisches Feststellrad mit Zentralblockierung für alle drei Gelenke zwei 1/4 Zoll Schrauben mit Gewindeadapter und Blitzschuhadapter max. Gesamtlänge ca. 28cm max. Belastbarkeit ca. 2kg
Multifunktioneller Helfer Der walimex pro Swivel Arm ist ein multifunktioneller, flexibler Helfer, der in keinem Studio fehlen sollte. Der 28cm lange Arm verfügt über drei Gelenke, zwei davon sind mit hochwertigen Kugelgelenken ausgestattet. Damit können Sie individuelle Arretierungen und Positionierungen realisieren. Besonders praktisch ist das zentrale Feststellrad in der Mitte des Gelenkarms, mit dem Sie alle drei Gelenke gemäß Ihren Bedürfnissen gleichzeitig einstellen können. Flexibel sind Sie auch bezüglich Ihrer Anschlussmöglichkeiten: Sie haben zwei 1/4 Zoll Schrauben mit Gewindeadapter und Blitzschuhadapter zur Verfügung. Ideal für den Einsatz mit DSLR Rigs und Dollys Flexibilität bietet der Swivel Arm auch in den Anwendungsmöglichkeiten: Er ist ideal für den Einsatz mit DSLR Rigs und Dollys. Mit ihm können Sie Videozubehör wie Videoleuchten, Monitore und Mikrofone an Ihrem Rig oder Dolly anbringen. Die Gelenke ermöglichen dabei eine beliebige Ausrichtung des Schwenkarms. Auch für Aufnahmetische und Autopole geeignet Außerdem kann der Gelenkarm an Aufnahmetischen eingesetzt werden, um ungewöhnliche Positionen zu bewerkstelligen oder an Stativen und Autopolen für besondere Perspektiven. Die hochwertigen Materialien sorgen für die nötige Stabilität.
Technische Daten: Weitere technische Daten: Länge: ca. 28cm Gewicht: ca. 245g Anschlussgewinde und -schrauben: 1/4 Zoll Belastbarkeit: ca. 2kg Material: Aluminium
Lieferumfang: 1x walimex pro DSLR Gelenkarm Swivel arm Magic 28 für DSLR Rigs und Dollys
Weitere Informationen: | | Marke: | Walimex Pro | Produkt-Art: | Gelenkarm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,66* | € 36,16* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 26,65* | € 36,17* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 28,10* | € 38,77* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 35,42* | € 47,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|