| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1054353-BP Herst.-Nr.: 18908 EAN/GTIN: 4250234589086 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aputure Trigmaster II 2.4G Empfänger für Canon Funkempfänger
Aputure Trigmaster II 2.4G Empfänger für Canon
zusätzlicher Empfänger für den Aputure Trigmaster 2.4G und Trigmaster Plus 2.4G mit 1/4 Zoll Gewinde Synchronkabel 3,5mm und Adapter 3,5mm auf 6,3mm inklusive Blitzschuh extrem leistungsstark
Mit diesem zusätzlichen Empfänger für den Aputure Trigmaster II 2.4G können Sie noch flexibler auslösen! Er bietet die Möglichkeit mehrere Kameras oder Blitze mit einem Sender auszulösen. Zum Aufschrauben auf ein Stativ besitzt der Empfänger ein 1/4 Zoll Gewinde. Oben auf dem Gerät befindet sich ein Blitzschuh, um ein Blitzgerät aufzustecken.
Technische Daten: Weitere technische Daten: Maße: 71x38x32mm Stromversorgung: 2x 1,5V AAA-Batterien
Lieferumfang: 1x Aputure Trigmaster II 2.4G Empfänger für Canon mit 3,5mm Klinkenstecker und Adapter mit 6,3mm Klinkenstecker
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Aputure | Produkt-Art: | Funkempfänger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |