Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aputure Trigmaster II 2.4G Empfänger für Nikon Funkempfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054354-BP
Hersteller:
     Aputure
Herst.-Nr.:
     18909
EAN/GTIN:
     4250234589093
Suchbegriffe:
4250234589093
Aputure
18909
Trigmaster II 2.4G Empfänger für Ni...
Aputure Trigmaster II 2.4G Empfänger für Nikon Funkempfänger

Aputure Trigmaster II 2.4G Empfänger für Nikon

zusätzlicher Empfänger für den Aputure Trigmaster 2.4G und Trigmaster Plus 2.4G
mit 1/4 Zoll Gewinde
Synchronkabel 3,5mm und Adapter 3,5mm auf 6,3mm
inklusive Blitzschuh
extrem leistungsstark

Mit diesem zusätzlichen Empfänger für den Aputure Trigmaster II 2.4G können Sie noch flexibler auslösen! Er bietet die Möglichkeit mehrere Kameras oder Blitze mit einem Sender auszulösen. Zum Aufschrauben auf ein Stativ besitzt der Empfänger ein 1/4 Zoll Gewinde. Oben auf dem Gerät befindet sich ein Blitzschuh, um ein Blitzgerät aufzustecken.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Maße: 71x38x32mm
Stromversorgung: 2x 1,5V AAA-Batterien

Lieferumfang:
1x Aputure Trigmaster II 2.4G Empfänger für Nikon mit 3,5mm Klinkenstecker und Adapter mit 6,3mm Klinkenstecker

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Aputure
Produkt-Art:
Funkempfänger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
78
Frei Haus
ab € 33,34*
€ 43,88*
€ 3,50*
ab € 35,71*
€ 46,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.