Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aputure V-Control für Canon Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054359-BP
Hersteller:
     Aputure
Herst.-Nr.:
     18914
EAN/GTIN:
     4250234589147
Suchbegriffe:
4250234589147
Aputure
18914
V-Control für Canon
Aputure V-Control für Canon Fernbedienung

Aputure V-Control für Canon

Fernbedienung geeignet für u.a. folgende Canon EOS-Modelle: 1D Mark IV,5D Mark III, 5D Mark II, 7D, 60D, 600D/T3i/Kiss X5,550D/T2i/Kiss X4, 500D/T1i/Kiss X3, 1100D/T3/Kiss X50
einfaches und übersichtliches Einstellen von Fokus, ISO, Belichtungszeit, etc. bei Foto- und Videoaufnahmen
mit zwei USB-Anschlüssen für ergonomisches und flexibles Arbeiten
unkompliziertes, benutzerfreundliches Handling dank eindeutiger Kennzeichnung der Schalter und Tasten
Anzeige der Einstellungen auf LCD-Display
Stabilisierung via 1/4 Zoll Stativanschluss bzw. zwei Befestigungsschienen
inkl. schicker Aufbewahrungstasche in Leder-Optik

Darauf haben viele Foto- und Video-Enthusiasten gewartet: Eine Steuereinheit für die Kamera, mit der sich via USB alle wichtigen Funktionen der Kamera problemlos fernsteuern bzw. einstellen lassen. Somit unterstützt das kompakte Gerät Sie in Ihrer Flexibilität, die in der täglichen Arbeit so nötig ist. Auf der Fernbedienung V-Control von Aputure befinden sich um den zentralen Drehregler zur Fokussierung und Parameter-Einstellung herum sieben multifunktionale Tasten zum Steuern der einzelnen Kamera-Funktionen, z.B. Belichtungszeit, ISO, etc. Abhängig vom eingestellten Modus (Standbild oder Video) sind die Tasten unterschiedlich belegt. Ein kleines LCD-Display zeigt Ihnen dabei die getätigten Einstellungen an. Die kompakte Steuereinheit verfügt über zwei USB-Anschlüsse (oben und seitlich), so dass einem ergonomischem, flexiblem Arbeiten nichts im Wege steht. Das Aputure-Gerät erhalten Sie mit zwei Befestigungsschienen, einer Handschlaufe sowie einer Aufbewahrungstasche im Retro-Style.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Maße (LxBxH): ca. 11 cm x 6 cm x 5 cm
Gewicht: ca. 100 g
Stromversorgung: 2x 1,5 V AA Batterien
Stativanschluss: 1/4 Zoll
Anschluss: USB
Länge Anschlusskabel: ca. 150 cm
Standby-Zeit: ca. 80 Stunden
Betriebszeit: ca. 40 Stunden
Maße (LxBxH)/Durchmesser Doppelte Befestigungsschiene: ca. 10 cm x 1,5 cm x 2,5 cm/15 mm
Maße (LxBxH)/Durchmesser Einfache Befestigungsschiene: ca. 2,5 cm x 1,5 cm x 6 cm/15 mm
Kompatibilität: Canon EOS 1D Mark IV,5D Mark III, 5D Mark II, 7D, 60D, 600D/T3i/Kiss X5,550D/T2i/Kiss X4, 500D/T1i/Kiss X3, 1100D/T3/Kiss X50

Lieferumfang:
1 x Aputure V-Control für Canon inkl. Steuerungseinheit, Aufbewahrungstasche, Handschlaufe, USB-Kabel, 2 Befestigungseinheiten,

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Aputure
Produkt-Art:
Fernbedienung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 158,75*
€ 196,90*
Lager 102
79
Frei Haus
ab € 158,61*
€ 196,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,91*
€ 234,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,03*
€ 227,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,39*
€ 217,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,47*
€ 204,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,61*
€ 188,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.