Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Nikon N1 Timerfernauslöser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057058-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17098
EAN/GTIN:
     4250234570985
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
walimex fernauslöser
Walimex Nikon N1 Timerfernauslöser

walimex Digitaler LCD Timer Fernauslöser Nikon N1

kompatibel mit: Nikon D2H, D2Hs, D1x, D1h, D1, D2x, D2Xs, D4, D200, D300, D3, D3X, D3S, D2HS, D300S, D700, F5, F6, F100, F90, F90x
Nikon D100 (MB-D100 Batteriegriff erforderlich)
Fujifilm Finepix S3pro, S5pro
Kodak DCS-14n
digitale Zeitkontrolle über LCD-Display
besonders empfehlenswert bei Zeitrafferaufnahmen, z.B. von blühenden Blumen oder in der Astrofotografie
geringer Energieverbrauch
beleuchtbares Display
verzögertes Auslösen, Langzeitbelichtung und Intervall-Auslösung
mechanische Auslösung ohne Batterien möglich

Dieser walimex LCD Timer Fernauslöser ist ein professionelles Zeitraffer-Gerät, um operative Zeitabläufe zu kontrollieren und Belichtungszeit, Frequenz sowie zahlreiche weitere Funktionen zu bedienen. Er bietet sekundengenaue zeitversetzte Auslösung und unterstützt folgende Funktionen: Selbstauslöser-Funktion, Intervall-Auslösung, Langzeitbelichtung und Serienbildfunktion, die vorab eingestellt werden kann. Die Zeit kann von 1 Sekunde bis zu 99 Stunden Vorlaufzeit eingestellt werden. All diese Einstellungen werden auf dem LCD-Display, welches auch beleuchtet werden kann, angezeigt.

Technische Daten:
Gewicht: 110 g · Kabellänge: 0.80 m · Passend für Marke (Kamera): Nikon · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 18 mm · Weitere technische Daten: Maße (HxBxT): ca. 15,4x4x1,8cm
Kabellänge: ca. 80cm
Gewicht: ca. 110g
Batterie: CR 2032 Lithium-Batterie

Lieferumfang:
1x walimex digitaler LCD Timer Fernauslöser Nikon N1, inkl. Batterie

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.80 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 18 x 40 x 150 mm
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Länge:
18 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Walimex
Passend für Marke (Kamera):
Nikon
Gewicht:
110 g
Produkt-Art:
Timerfernauslöser
Weitere Suchbegriffe: drahtauslöser, 4250234570985, Walimex, 17098, Nikon N1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 34,02*
€ 38,78*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 67,43*
€ 74,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.