Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipon Tilt Adapter Nikon auf micro 4/3 Objektivadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057118-BP
Hersteller:
     Kipon
Herst.-Nr.:
     17422
EAN/GTIN:
     4250234574228
Suchbegriffe:
Objektivadapter
kipon objektivadapter
objektivadapter
Kipon Tilt Adapter Nikon auf micro 4/3 Objektivadapter

Kipon Tilt Adapter Nikon auf micro 4/3

zur Nutzung von Nikon F Objektiven an Kameras mit MFT Anschluss
Inklusive Tiltfunktion für herkömmliche Objektive
Verstellen bis zu 8° möglich
Anschluss rein mechanisch, keine elektronische Datenübertragung
manuelle Einstellung von Blende und Fokussierung
problemlose Scharfstellung ins Unendliche
einfaches Auf- und Abschrauben für den schnellen Objektivwechsel
sehr präzise und stabil gearbeitet
passend für Kameras mit MFT Anschluss

Beim Tiltadapter handelt es sich nicht um einen herkömmlichen Adapter. Dieser Adapter erweitert Ihr Nikon Objektiv um die in der Fotografie besonders beliebte Tiltfunktion. Dabei ist der Tiltadapter eine besonders praktische und kostengünstige Alternative zum Tiltobjektiv, denn mit ihm können Sie Ihre regulären Objektive nutzen und diese ganz einfach nach Bedarf wechseln. Sie können den Adapter um bis zu 8° kippen und dank des Kugelgelenks frei drehen. So gelingen Ihnen tolle Effektaufnahmen, in denen Sie selektive Schärfe und Unschärfe gezielt einsetzen können, um z.B. Miniatureffekte zu erzielen. Mit diesem Tiltadapter von walimex verbinden Sie Ihre Nikon Objektive mit Kameras mit Micro Four Thirds Anschluss. Der präzise und millimetergenau gefertigte Adapter rastet sicher im Bajonettanschluss Ihrer Kamera ein. Der Anschluss zwischen Adapter, Kamera und Objektiv ist rein mechanisch, es erfolgt also keine elektronische Datenübertragung, weshalb Blende, Fokussierung etc. manuell eingestellt werden müssen. Die Scharfstellung ins Unendliche ist problemlos möglich. Auch für andere Objektivtypen finden Sie bei uns Adapter.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Kippfunktion: max. 8°
Durchmesser: ca. 6cm
Höhe: ca. 3cm
Gewicht: ca. 124g
Material: Metall

Lieferumfang:
1x Kipon Tiltadapter Nikon auf micro 4/3

Weitere Informationen:
Marke:
Kipon
Produkt-Art:
Objektivadapter
Weitere Suchbegriffe: 4250234574228, Kipon, 17422, Tilt Adapter Nikon auf micro 4/3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,35*
€ 140,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,22*
€ 139,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,37*
€ 123,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,35*
€ 112,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.