Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiCAPac WP-i20 Unterwassertasche für iPad & iPad 2 Wasserschutzhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057124-BP
Hersteller:
     DICAPAC
Herst.-Nr.:
     17432
EAN/GTIN:
     8809176620430
Suchbegriffe:
iPad Zubehör
ipad zubehör tasche
ipad zubehör
DiCAPac WP-i20 Unterwassertasche für iPad & iPad 2 Wasserschutzhülle

DiCAPac WP-i20 Unterwassertasche für iPad & iPad 2

Geeignet für iPad, iPad 2,3,4, iPad 5. und 6. Generation sowie iPad Air 1 und iPad Air 2, E-Book-Reader und Tablet PCs bis max. 25cm Länge und 20cm Breite
Ideal zur Internetnutzung, zum Lesen und Musikhören am Strand, Pool, in der Badewanne und bei vielen anderen Aktivitäten
Schützt sicher vor/gegen Nebel, Wasser, Schnee und Sand
Mit praktischem Zip-Verschluss und zusätzlichem Klettverschluss
Für den Gebrauch in Süß- und Salzwasser geeignet, wasserdicht bis ca. 10m
Beständig gegen UV-Licht
inkl. Handschlaufe

Haben Sie sich schon oft gewünscht, Ihr iPad oder Ihren Tablet PC am Pool oder Strand sicher nutzen zu können? Möchten Sie ohne Sorgen in der Badewanne auf Ihrem Amazon Kindle lesen können? Mit der DiCAPac Unterwassertasche geht das jetzt. Die geniale Tasche von DiCAPac bietet Ihren Geräten höchsten Schutz vor Wasser, Sand, Schnee und Regen. Dies ist aufgrund der innovativen Technologie möglich, bei der mit Hilfe eines Zip-Verschlusses, dem Zusammenrollen der Frontlasche sowie dem Klettverschluss ein absolut sicheres System zum Trockenbleiben gelungen ist. Selbstverständlich können Sie die Tasten und den Touch Screen auf Ihren Geräten ohne Einschränkungen bedienen. Das UV-beständige Material, das sogar Ihre Tauchaktivitäten bis maximal 10 Meter unterstützt, kann sowohl bei Hitze als auch bei Kälte uneingeschränkt genutzt werden. Mit der integrierten Handschlaufe können Sie Ihren Tablet PC ganz einfach halten, bedienen und transportieren.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Außenmaße (LxBxH): ca. 26x21x2cm
Innenmaße (LxB): ca. 25x20cm
Gewicht: ca. 90g
Material: PVC, thermoplastisches Polyurethan

Lieferumfang:
1x DiCAPac WP-i20 Unterwassertasche für iPad & iPad 2, inkl. Handschlaufe

Weitere Informationen:
Marke:
DiCAPac
Produkt-Art:
Wasserschutzhülle
Weitere Suchbegriffe: 8809176620430, DiCAPac, 17432, WP-i20 Unterwassertasche für iPad & iPad 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.