Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1057220-BP Herst.-Nr.: 17657 EAN/GTIN: 4250234576574 |
| |
|
| | |
| Walimex Pro Reflexschirm schwarz/weiß, 84cm 17657 Reflexschirm 1 St.
walimex pro Reflexschirm schwarz/weiß, 84cm
ideal für Porträtfotografie, z. B. Hochzeitsfotografie, Kinderporträts und High-Key-Aufnahmen für farbgetreue Wiedergabe in der Produktfotografie sehr weiche und gleichmäßige Lichtcharakteristik Spitze und Gestell aus Metall verstärktes Stielende aus Metall hochwertige Verarbeitung
Ideal für die Porträtfotografie Der innen weiß beschichtete Reflexschirm erfreut sich besonders in der Porträtfotografie großer Beliebtheit. Ob Hochzeitsfotografie, Kinderporträts oder High-Key-Aufnahmen, mit dem Reflexschirm von walimex pro liegen Sie immer richtig. Die sehr weiche und gleichmäßige Lichtcharakteristik des Schirms sorgt dabei für professionelle Ergebnisse. Absolute Farbpriorität in der Produktfotografie In der Produktfotografie ist eine realitätsgetreue Wiedergabe der Farben äußerst wichtig. Hierfür ist der Reflexschirm ideal, denn er sorgt durch seine Lichtcharakteristik für eine optimale, farbgetreue Ausleuchtung des Produkts. Hervorragende Verarbeitung Der Schirm ist äußerst hochwertig verarbeitet und besticht mit seiner edlen Optik. Sowohl die Spitze als auch das Gestell sind aus Metall gefertigt, was für eine höhere Stabilität und somit für eine längere Lebensdauer sorgt. Das metallene Stielende ist verstärkt, wodurch es leichter in den Reflektorhalter am Studioblitzgerät eingeführt werden kann.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Weitere technische Daten: Durchmesser: ca. 84cm Gewicht: ca. 260g
Lieferumfang: 1x walimex pro Reflexschirm schwarz/weiß, 84cm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Walimex Pro | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Produkt-Art: | Reflexschirm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04250234576574, 4250234576574, Walimex Pro, 17657, Reflexschirm schwarz/weiß |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 14,54* | € 15,44* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,89* | € 19,54* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,95* | € 31,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|