| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1057274-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 18036 EAN/GTIN: 4260191240074 |
| |
|
| | |
| 18036 18036 UV-Filter 58 mm
High Quality UV Filter 58 mm
schützt das Objektiv filtert störendes UV-Licht, sorgt für sattere Farben Metallfassung mit Innen- und Außengewinde
Der High Quality UV Filter schützt das Objektiv vor Kratzern und filtert gleichzeitig störende UV Strahlen, Dadurch erhöht er die Farbsättigung und sorgt für eine ausgewogene Farbbalance. Dank dem beidseitigen Gewinde können weitere Linsen oder Gegenlichtblenden aufgeschraubt werden.
Technische Daten: Filtergewinde: 58 mm · Weitere technische Daten: mit Innen- und Außengewinde Höhe in angesetztem Zustand: 5 mm Höhe ink. Filtergewinde: 7 mm Durchmesser:58 mm
Lieferumfang: 1x High Quality UV Filter 58 mm
Weitere Informationen: | | Filtergewinde: | 58 mm | Produkt-Art: | UV-Filter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04260191240074, 4260191240074, 18036, HighQualityUVFilter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,56* | € 18,29* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 19,82* | € 27,46* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,81* | € 31,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|