Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gary Fong Flip Cage Blueberry Tischstativ 1/4 Zoll Blau, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057311-BP
Hersteller:
     Gary Fong
Herst.-Nr.:
     18131
EAN/GTIN:
     4260191249053
Suchbegriffe:
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
kamera ministativ
Gary Fong Flip Cage Blueberry Tischstativ 1/4 Zoll Blau,Schwarz

Gary Fong Flip Cage Blueberry blue Tischstativ

Tischstativ für Kompaktkameras
äußerst stabil, kompakt und leicht
lässt sich zum Schutzkäfig für die Kamera umwandeln
ideal für Hochformat- und Makroaufnahmen
für Kameras mit den Maßen 10,1x6,3x2,5cm (BxHxT) oder kleiner. (Abgebildete Kamera nicht im Lieferumfang)
inkl. Umhängegurt

Der Flip Cage™ ist ein Tischstativ für Kompaktkameras, das so stabil wie ein viel größeres Dreibeinstativ, aber gleichzeitig äußerst kompakt und leicht zu transportieren ist. Im Gegensatz zu anderen Mini-Stativen ist der Flip Cage™ eine geniale Neuerung, denn er lässt sich eng um die Kamera herum zusammenklappen und bildet dabei einen stoßabsorbierenden Käfig. Auch zum Aufnehmen von Hochformat- und Makroaufnahmen, z.B. von kleinen Gegenstände wie Münzen, Briefmarken oder Schmuck, ist der Flip Cage™ ideal. Ein weicher zweilagiger Umhängegurt ist im Lieferumfang inklusive.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Belastbar bis: 0.5 kg · Herstellerfarbe: Blau,Schwarz · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 119 mm · Produktabmessung, Höhe: 59 mm · Produktabmessung, Länge: 159 mm

Lieferumfang:
1x Gary Fong Flip Cage Blueberry blue Tischstativ, inkl. Umhängegurt

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Blau | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
59 mm
Produktabmessung, Länge:
159 mm
Produktabmessung, Breite:
119 mm
Marke:
Gary Fong
Farbe:
blau | schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Kunststoff
Belastbar bis:
0.5 kg
Produkt-Art:
Tischstativ
Weitere Suchbegriffe: 4260191249053, Gary Fong, 18131, Flip Cage Blueberry
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
77
Frei Haus
ab € 18,08*
€ 24,61*
€ 3,50*
ab € 23,23*
€ 30,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.