Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aputure LCD Timer Fernauslöser AP-TR1N für Nikon Fernauslöser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057330-BP
Hersteller:
     Aputure
Herst.-Nr.:
     18205
EAN/GTIN:
     4260191243679
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
drahtauslöser
Aputure LCD Timer Fernauslöser AP-TR1N für Nikon Fernauslöser

Aputure LCD Timer Fernauslöser AP-TR1N für Nikon

kompatibel mit:Nikon D300s, D3X, D3, D4, D700,D800, D300, D200, D2Xs, D2Hs,D2X, D2H, D1H, D1X, D1, N90s, F5, F6, F100, F90, F90X
Fujifilm S5 Pro, S3 Pro
Kodak DCS-14n
digitale Zeitkontrolle über LCD-Display
besonders empfehlenswert bei Zeitrafferaufnahmen, z.B. von blühenden Blumen oder in der Astro-Fotografie
geringer Energieverbrauch
beleuchtbares Display
verzögertes Auslösen, Langzeitbelichtung und Intervall-Auslösung

Dieser Aputure LCD-Timer Fernauslöser ist ein professionelles Zeitraffer-Gerät, um operative Zeitabläufe zu kontrollieren und Belichtungszeit, Frequenz sowie viele weitere Funktionen zu bedienen. Er bietet sekundengenaue zeitversetzte Auslösung und unterstützt folgende Funktionen: Selbstauslöser-Funktion, Intervall-Auslösung, Langzeitbelichtung und Serienbildfunktion, die vorab eingestellt werden kann. Die Zeit kann von 1 Sekunde Vorlaufzeit bis zu 99 Stunden eingestellt werden. All diese Einstellungen werden auf dem LCD-Display, das auch beleuchtet werden kann, angezeigt.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Maße (HxBxT): ca. 15,4x4x1,8cm
Kabellänge: ca. 80cm
Gewicht: ca. 110g
Batterie: CR 2032 Lithium-Batterie

Lieferumfang:
1x Aputure digitaler LCD Timer Fernauslöser AP-TR1N, inkl. Batterie

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Aputure
Produkt-Art:
Fernauslöser
Weitere Suchbegriffe: 4260191243679, Aputure, 18205, LCD Timer Fernauslöser AP-TR1N für Nikon
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 33,28*
€ 40,81*
€ 3,50*
ab € 36,86*
€ 44,58*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 71,76*
€ 84,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.