Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 19481 Studioklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057413-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19481
EAN/GTIN:
     4250234594813
Suchbegriffe:
Kamera-Arm
Kameraarm
kamera arm
Walimex Pro 19481 Studioklemme

walimex pro Studio Klemme MX mit Schwanenhals

Praktischer Helfer zur „schwebenden“ Befestigung von Aufhellplatten, Spiegel, Farbfolien, Styroporplatten etc
Superflexibel, in jede Richtung biegbar
Länge des Schwanenhalses: ca. 19,5cm
Optimal für Makro und Tabletop Fotografie
Haken zum Einhängen von Objekten
Befestigungen an Rohren möglich

Mit der Studio Klemme mit Schwanenhals von walimex bieten wir Ihnen eine praktische Lösung zur Anbringung von Aufhellplatten, Spiegeln, Farbfolien und Co. Einfach die Klemme an eine Unterlage anbringen und schon haben Sie die entsprechende Grundlage für Ihre fotografischen Tätigkeiten. An dem ca. 19cm langen, biegbaren Schwanenhals können Sie dann Ihre benötigen Utensilien montieren. Optimal geeignet für Tabletop- und Makroaufnahmen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Länge: 340 mm · Weitere technische Daten: Gewicht: ca. 0,3kg
Länge Klammer: ca. 10,5cm bzw. 15cm
Material: Kunststoff, Metall, Gummi

Lieferumfang:
1x walimex pro Studio Klemme MX mit Schwanenhals

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
340 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Studioklemme
Weitere Suchbegriffe: 4250234594813, Walimex Pro, 19481, Studio Klemme MX mit Schwanenhals
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
74
Frei Haus
ab € 24,02*
€ 32,18*
€ 3,50*
ab € 31,58*
€ 41,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.