Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Stoffhintergrund (L x B) 6 m x 2.85 m Apricot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057434-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19507
EAN/GTIN:
     4250234595070
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
Hintergrundsystem
Stoffhintergrund
walimex fotostudio hintergrund
Walimex Stoffhintergrund (L x B) 6 m x 2.85 m Apricot

walimex Stoffhintergrund 2,85x6m, apricot

hochwertiger Stoffhintergrund
Stoffstärke: ca. 140g/m², 100% Baumwolle
mit Tunnel für Hintergrundstange
umgenähte Ränder
ohne störende Mittelnaht
leicht aufzubügeln
reflektiert nicht
optimal für Portraits, Kinder- und Tieraufnahmen
waschbar bei 40°
Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt
Pantone Farbe entspricht ca. warm apricot 14-1051
Farbdarstellung kann je nach Monitoreinstellung vom Originalfarbton abweichen

Stoffhintergründe sind unverzichtbare Basics in jedem Fotostudio und bieten zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten bei klassischen Portraits, ästhetischen Aktaufnahmen oder abwechslungsreichen Produktfotografien. Ausgestattet mit einem praktischen Tunnel sind die walimex Stoffhintergründe kinderleicht an jedem Hintergrundsystem anzubringen. Mit je 6 Metern Länge und einer Stoffstärke von je 140g/m² weisen sie zudem ideale Maße auf.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Apricot · Produktabmessung, Breite: 2.85 m · Produktabmessung, Länge: 6 m

Lieferumfang:
1x walimex Stoffhintergrund 2,85x6m,warm apricot

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 6 m x 2.85 m
Herstellerfarbe:
Apricot
Produktabmessung, Länge:
6 m
Produktabmessung, Breite:
2.85 m
Marke:
Walimex
Farbe:
orange
Produkt-Art:
Stoffhintergrund
Weitere Suchbegriffe: fotostudio hintergrund, 4250234595070, Walimex, 19507, Stoffhintergrund 2, 85x6m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
43
Frei Haus
ab € 56,26*
€ 72,61*
€ 3,50*
ab € 57,83*
€ 73,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.