Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckblitz Walimex Pro Light Shooter 180 Leitzahl bei ISO 100/50 mm=60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057462-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19543
EAN/GTIN:
     4250234595438
Suchbegriffe:
Aufsteckblitz
Aufsteckblitzgerät
aufsteckblitz
Aufsteckblitz Walimex Pro Light Shooter 180 Leitzahl bei ISO 100/50 mm=60

walimex pro Blitzgerät Light Shooter 180

kompakt wie ein Systemblitz - kraftvoll wie ein Studioblitz
digitales Blitzgerät mit 180Ws zum einfachen Aufstecken auf Ihren Kamera-Blitzschuh
Stromversorgung durch walimex pro Powerblock II oder walimex pro Power Porta (optional erhältlich)
Leistung von 1/1 bis 1/128 über sieben Blendenstufen in 1/3 Schritten
übersichtliches Bedienpanel für intuitive Bedienung
vier verschiedene Modi: manuell, Slave 1, Slave 2 und RPT (Stroboskop)
Frequenz der RPT-Funktion einstellbar
inkl. Blitzröhre, Reflektor mit Diffusor sowie Verbindungskabel zum Powerblock / Power Porta
weitere Lichtformer optional erhältlich

Maximale Blitzpower auf minimaler Größe! Das und noch viel mehr bietet das Blitzgerät Light Shooter von walimex pro. Mit seiner kompakten Größe erinnert der Light Shooter an einen Systemblitz, allerdings steckt in dem Kleinen so viel Energie wie in einem Studioblitz! Das ideale Werkzeug für die Arbeit on Location. Das Blitzgerät bietet kraftvolle 180Ws Leistung mit schneller Wiederaufladezeit (0,05 bis 2,6 Sekunden) und hoher Blitzanzahl (max. 900). Damit haben Sie beim nächsten Event- oder Hochzeitsshooting ausreichend Power, auch wenn es mal etwas länger dauert. Die Stromversorgung erfolgt über den walimex pro Powerblock II  oder walimex pro Powerblock Power Porta (nicht im Lieferumfang enthalten), die ebenso kompakt, leichtgewichtig und damit portabel sind wie der Shooter. Zusammen bilden die beiden Geräte ein unschlagbares Duo! Der Light Shooter zeichnet sich durch sein übersichtliches, benutzerfreundliches Bedienpanel aus, mit dem Sie intuitiv gewünschte Einstellungen vornehmen können. Das blau beleuchtete Display bietet dabei stets einen strukturierten Überblick über den Status des Gerätes. Sie erhalten das walimex pro Blitzgerät mit plug-in Blitzröhre, einem Reflektor mit Diffusorscheibe sowie einem Verbindungskabel zum Powerblock II bzw. Power Porta. Optional können Sie weiteres Zubehör, z.B. Softbox oder Beauty Dish, erwerben und damit für eine zusätzliche Lichtcharakteristik sorgen. Somit haben Sie die Flexibilität eines Studios.

Technische Daten:
Gewicht: 550 g · Leitzahl bei ISO 100/50 mm: 60 · Produktabmessung, Breite: 9 cm · Produktabmessung, Höhe: 7 cm · Produktabmessung, Länge: 20 cm · Stromversorgung: Akku · Weitere technische Daten: Leistung: 180Ws
Farbtemperatur: 5600K +/- 200K
Wiederaufladezeit: ca. 0,05 Sek. (bei niedrigster Leistung) bis 2,6 Sek. (bei voller Leistung)
Max. Blitzanzahl: ca. 900 (bei voller Leistung) mit Powerblock II
Blitzzeit: 1/300 Sek. bis 1/10000 Sek.
Stromversorgung: Powerblock II, Power Porta
Anschlüsse: USB, Synchrokabel 3,5 mm, X-Kontakt
Drehwinkel vertikal: -15° bis +90°
Drehwinkel horizontal: 0° bis 270°

Lieferumfang:
1x walimex pro Blitzgerät Light Shooter 180, inkl. Blitzröhre, Reflektor, Diffusor und Verbindungskabel zum Powerblock II bzw. Power Porta

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
7 cm
Produktabmessung, Länge:
20 cm
Produktabmessung, Breite:
9 cm
Marke:
Walimex Pro
Leitzahl bei ISO 100/50 mm:
60
Stromversorgung:
Akku
Gewicht:
550 g
Produkt-Art:
Aufsteckblitz
Weitere Suchbegriffe: 4250234595438, Walimex Pro, 19543, Light Shooter 180
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 231,50*
€ 266,67*
Lager 102
89
Frei Haus
ab € 232,12*
€ 266,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,68*
€ 317,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,50*
€ 314,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,73*
€ 305,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,49*
€ 298,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,12*
€ 276,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Walser
19730
ab € 11,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.