Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipon Objektivadapter Adaptiert: Canon EOS - Pentax Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057492-BP
Hersteller:
     Kipon
Herst.-Nr.:
     19631
EAN/GTIN:
     4250234596312
Suchbegriffe:
Objektivadapter
kipon objektivadapter
objektivadapter
Kipon Objektivadapter Adaptiert: Canon EOS - Pentax Q

Kipon Adapter Canon EOS auf Pentax Q

zur Nutzung von Canon EF/EF-S Objektiven an Pentax Q Kameras
Anschluss rein mechanisch, keine elektronische Datenübertragung
manuelle Einstellung von Blende und Fokussierung
problemlose Scharfstellung ins Unendliche
einfaches Auf- und Abschrauben für schnelle Objektivwechsel
sehr präzise und stabil gearbeitet
passend für Pentax Q Kamera

Mit dem Objektivadapter können Sie Ihre Canon EOS Objektive mit der Pentax Q Kamera verbinden. Der präzise und exakt gefertigte Adapter rastet sicher im Bajonettanschluss Ihrer Kamera ein. Der Anschluss zwischen Adapter, Kamera und Objektiv ist rein mechanisch, es erfolgt also keine elektronische Datenübertragung, weshalb Einstellungen bezüglich Blenden, Fokussierung, etc. manuell vorgenommen werden müssen. Die Scharfstellung ins Unendliche kann reibungslos erfolgen. Auch für andere Objektivtypen finden Sie bei uns Adapter.

Technische Daten:
Anschluss Kamera: Pentax Q · Anschluss Objektiv: Canon EOS · Weitere technische Daten: Durchmesser: ca. 6cm
Höhe: ca. 3cm
Gewicht: ca. 82g
Material: Metall

Lieferumfang:
1x Kipon Adapter Canon EOS auf Pentax Q

Weitere Informationen:
Adaptiert:
Canon EOS - Pentax Q
Marke:
Kipon
Anschluss Kamera:
Pentax Q
Anschluss Objektiv:
Canon EOS
Produkt-Art:
Objektivadapter
Weitere Suchbegriffe: 4250234596312, Kipon, 19631
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 82,81*
€ 107,86*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 156,55*
€ 196,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,86*
€ 128,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,77*
€ 128,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,21*
€ 114,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,83*
€ 109,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.