Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1062488 Gewindestift M4 10 mm Edelstahl A1, A2 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1062488-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1062488
EAN/GTIN:
     4053199395200
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
TOOLCRAFT 1062488 Gewindestift M4 10 mm Edelstahl A1,A2 50 St.

Gewindestifte

Ausstattung:
DIN 913 A 1/A 2 Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant Abmessung: M 4 x 10

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Innensechskant · Gewinde-Maß: M4 · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A1,A2 · Produktabmessung, Länge: 10 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Innensechskant
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A1 | A2
Gewinde-Maß:
M4
Produkt-Art:
Gewindestift
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 3,47*
€ 5,54*
€ 4,00*
ab € 3,61*
€ 5,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,54*
€ 6,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0694* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.