Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1062688 Gewindestift M4 6 mm Edelstahl A1, A2 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1062688-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1062688
EAN/GTIN:
     4053199397204
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
TOOLCRAFT 1062688 Gewindestift M4 6 mm Edelstahl A1,A2 50 St.

Gewindestifte

Ausstattung:
DIN 914 A 1/A 2 Gewindestifte mit Spitze mit Innensechskant Abmessung: M 4 x 6

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Innensechskant · Gewinde-Maß: M4 · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A1,A2 · Produktabmessung, Länge: 6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Produktabmessung, Länge:
6 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Innensechskant
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A1 | A2
Gewinde-Maß:
M4
Produkt-Art:
Gewindestift
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 5,91*
€ 4,00*
ab € 3,89*
€ 5,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,91*
€ 7,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0738* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.