Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testec TT-MF 312 Tastkopf 20 MHz, 250 MHz 1:1, 10:1 600 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-107077-BP
Hersteller:
     Testec
Herst.-Nr.:
     11020
EAN/GTIN:
     4016138107074
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf oszilloskop
tastkopf
Testec TT-MF 312 Tastkopf 20 MHz,250 MHz 1:1,10:1 600 V

Modulartastkopf für Oszilloskope - MF 312

1:1,10:1
Bandbreite 20 MHz,250 MHz

Ein professioneller Tastkopf wie dieser überzeugt durch ergonomisches Design und technische Daten. Der Tastkopf ist für alle gängigen Oszilloskope geeignet.

Technische Daten:
Anstiegszeit: 18 ns,1.4 ns · Bandbreite: 20 MHz,250 MHz · Eingangs-Kapazität: 47/15 pF · Eingangs-Widerstand: 1/10 M Ω · Kabellänge: 1.20 m · Messkategorie (LOV): CAT I · Nennspannung: 600 V · Teilerverhältnis (LOV): 1:1,10:1 · Typ: passiv · Weitere technische Daten: CAT I 600 V · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Masseleitung · Steckbarer Klemmhaken · Zweite, vergoldete Tastspitze · Isolierkappe · Isolierkappe IC · BNC-Adapter · Abgleichwerkzeug

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.20 m
Marke:
Testec
Teilerverhältnis (LOV):
1:1 | 10:1
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messkategorie (LOV):
CAT I
Nennspannung:
600 V
Bandbreite:
20 MHz | 250 MHz
Anstiegszeit:
18 ns | 1.4 ns
Eingangs-Kapazität:
47/15 pF
Typ:
passiv
Eingangs-Widerstand:
1/10 M Ω
Produkt-Art:
Tastkopf
Weitere Suchbegriffe: tastkopf testec, Testec, 11020, TT-MF 312
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,05*
€ 39,51*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 27,69*
€ 39,52*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 61,35*
€ 78,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Testec
20030
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.