Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments TL072IDR Linear IC - Operationsverstärker J-FET SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1072245-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL072IDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Texas Instruments TL072IDR Linear IC - Operationsverstärker J-FET SOIC-8

Linear IC - Operationsverstärker

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anstiegsrate: 13 V/µs · Beschaltungsanzahl (Details): 2 · Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsruhestrom: 65 pA · Eingangsspannung (Offset): 3 mV · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Montageart: Oberflächenmontage · Versorgungsspannung doppelt max.: +18 V · Versorgungsspannung doppelt min.: -3.5 V,+3.5 V · Versorgungsspannung einzeln max.: +36 V · Versorgungsspannung einzeln min.: +7 V · Versorgungsstrom: 1.4 mA · Verstärker-Typ: J-FET · Verstärkungsbandbreitenprodukt: 3 MHz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Texas Instruments
Marke:
Texas Instruments
Beschaltungsanzahl (Details):
2
Verstärker-Typ:
J-FET
Gehäuseart (Halbleiter):
SOIC-8
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
TID
Typ (Hersteller-Typ):
TL072IDR
Montageart:
Oberflächenmontage
Eingangsruhestrom:
65 pA
Versorgungsstrom:
1.4 mA
Verstärkungsbandbreitenprodukt:
3 MHz
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Anstiegsrate:
13 V/µs
Versorgungsspannung doppelt max.:
+18 V
Versorgungsspannung doppelt min.:
-3.5 V | +3.5 V
Versorgungsspannung einzeln max.:
+36 V
Versorgungsspannung einzeln min.:
+7 V
Eingangsspannung (Offset):
3 mV
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Linear IC - Operationsverstärker
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, Texas Instruments, TL072IDR, 527-491, ic
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,169*
Lager 102
2370
10
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,43*
25
€ 4,00*
ab € 0,142*
€ 0,46*
1
€ 6,90*
ab € 0,15*
€ 0,922*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.