Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech CTG-15 Schichtdicken-Messgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-107444-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     CTG-15
EAN/GTIN:
     4016138650082
Suchbegriffe:
Farbschichtmessgerät
Lackdickenmessgerät
Schichtdickenmesser
Schichtdickenmessgerät
Basetech CTG-15 Schichtdicken-Messgerät

Taschen-Lackprüfer CTG-15

Sicherheit beim Gebrauchtwagenkauf
Klare Ampelanzeige
Klein und handlich
Ideal als Schlüsselanhänger

Der Taschen-Lackprüfer verrät Ihnen in wenigen Sekunden mehr als nach stundenlanger Inspektion mit dem Auge. Er testet die für das Auge nicht sichtbare Lackdicke und ermittelt so ehemals schadhafte, reparierte Stellen. Denn sogar hinter einer geringfügig aussehenden Lacknachbesserung kann sich eine aufwändige Blechschadenreparatur verbergen.
Ein kleiner Betrag, der gut angelegt ist, denn:
• Sie können den Preis mit ordentlichen Argumenten verhandeln
• Sie haben die Sicherheit, dass Sie das richtige Auto kaufen
• Sie können gegebenenfalls vom (Fehl-) Kauf absehen

Ausstattung:
Anzeige von Unregelmäßigkeiten in der Lackschicht durch 3 LEDs (<1 mm Grün, 1 - 1,8 mm Gelb, >1,8 Rot) · Automatische Abschaltung · Sensor-Schutzkappe · Lackstellen-Vergleichstest.

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): LED · Betriebsspannung (Details): 3 V (CR2032) · Gewicht: 30 g · Messmethode: Magnet · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · Produktabmessung, Länge: 16 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Lithium-Knopfzelle (CR2032) · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Geeignet für Stahlkarosserien. Bei der Messung von anderen Untergründen wie Aluminium-Karosserien, lackierten Plastik-Teilen usw. kommt es zu Fehlmessungen. Bitte beachten Sie hierzu auch die Hinweise in der Bedienungsanleitung. Diese finden Sie kostenlos im Download-Bereich.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 16 x 40 x 68 mm
Produktabmessung, Höhe:
68 mm
Produktabmessung, Länge:
16 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Basetech
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
LED
Messmethode:
Magnet
Betriebsspannung (Details):
3 V (CR2032)
Gewicht:
30 g
Produkt-Art:
Schichtdicken-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: farbschichtmessgerät, 04016138650082, Basetech, CTG-15, lackprüfer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,60*
€ 9,93*
Lager 102
326
Frei Haus
ab € 13,75*
€ 20,54*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 14,31*
€ 20,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.