Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce HDA-252P 3.5 Zoll Festplatten-Einbaurahmen auf 2.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1077818-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3233454
EAN/GTIN:
     4016138879308
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Renkforce HDA-252P 3.5 Zoll Festplatten-Einbaurahmen auf 2.5 Zoll

renkforce 6,35 cm (2,5") DUAL SSD Festplatten-Einbaurahmen, Kunststoff

Zum Einbau von zwei 6,35 cm (2,5") HDD/SSD Festplatten in einen 8,89 cm (3.5")-Schacht
Inkl. Montageschrauben und Anleitung

Erhöhen Sie die Speicherkapazität Ihres PCs
Mit dem Festplatten-Einbaurahmen kann eine 6,35 cm (2,5") Festplatte in einen 8,89 cm (3,5") hohen Gehäuseschacht eingepasst werden. Der Einbaurahmen ist für SSD- und HDD-Festplatten geeignet. Der Einbaurahmen ist für SSD- und HDD-Festplatten geeignet. Sie können ohne großen Umbau den Speicher Ihres PCs erhöhen.

Ausstattung:
Montage von zwei Festplatten mit folgenden Bauhöhen: 5 mm, 7 mm, 9,5 mm
Zusätzliche Montage von einer Festplatte mit einer Bauhöhe von 12,5 mm möglich

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Anzahl montierbarer Festplatten: 2x · Gewicht: 40 g · Material (Details): Kunststoff · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 101 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 122 mm

Lieferumfang:
Einbaurahmen,12x Befestigungsschrauben (4x Einbaurahmen / 8x Festplatte/n),Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
122 mm
Produktabmessung, Breite:
101 mm
Marke:
Renkforce
Typ (Hersteller-Typ):
HDA-252P
Material (Details):
Kunststoff
Ausführung (allgemein):
Anzahl montierbarer Festplatten: 2x
Gewicht:
40 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
3.5 Zoll Festplatten-Einbaurahmen auf 2.5 Zoll
Weitere Suchbegriffe: 3,5 zoll festplatten einbaurahmen, festplatten einbaurahmen, Renkforce, RF-3233454, HDA-252P, Festplatten-Einbaurahmen, Einbaurahmen Festplatten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,05*
€ 7,93*
Lager 102
1453
Frei Haus
ab € 5,07*
€ 7,94*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,66*
€ 16,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.