Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motraxx SR550SA-27165S-75 Universal Brushed Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1081973-BP
Hersteller:
     MOTRAXX
Herst.-Nr.:
     SR550SA-27165S-75
EAN/GTIN:
     4016138867480
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Modellbau Universal-Elektromotoren
dc-motor 24v
Motraxx SR550SA-27165S-75 Universal Brushed Elektromotor

Gleichstrommotor - X-Drive 550-3

Entstörung
RoHS-konform

Technische Daten:
Abgabeleistung Elektromotor: 17.18 W · Betriebsspannung (Elektromotoren): 18 - 24 V/DC · Drehmoment (max.) (Details): 2.46 Ncm · Durchschnittliche Strom-Aufnahme: 0.9 A · Effizienz: 73 % · Last-Drehzahl: 6100 U/min · Leerlaufdrehzahl: 6985 U/min · Leerlaufstrom: 0.15 A · Motor-Wellen-Länge: 8.5 mm · Nennspannung (Details): 24 V/DC · Produktabmessung, Länge: 57 mm · Produktabmessung, Ø: 36 mm · Wellen-Durchmesser: 3.17 mm

Lieferumfang:
Motor.

Weitere Informationen:
Durchschnittliche Strom-Aufnahme:
0.9 A
Abmessungen:
(Ø x L) 36 mm x 57 mm
Produktabmessung, Ø:
36 mm
Produktabmessung, Länge:
57 mm
Marke:
Motraxx
Betriebsspannung (Elektromotoren):
18 - 24 V/DC
Herst.-Teilenr.:
SR550SA-27165S-75
Abgabeleistung Elektromotor:
17.18 W
Wellen-Durchmesser:
3.17 mm
Drehmoment (max.) (Details):
2.46 Ncm
Effizienz:
73 %
Leerlaufstrom:
0.15 A
Nennspannung (Details):
24 V/DC
Motor-Wellen-Länge:
8.5 mm
Last-Drehzahl:
6100 U/min
Leerlaufdrehzahl:
6985 U/min
Produkt-Art:
Universal Brushed Elektromotor
Weitere Suchbegriffe: modellbau universal-elektromotoren, dc-motor motraxx, Motraxx, SR550SA-27165S-75, Gleichstrommotoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,61*
€ 13,68*
Lager 102
90
Frei Haus
ab € 9,89*
€ 13,70*
7 Tage
90
€ 6,99*
ab € 22,75*
€ 29,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.