Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0413020 Crimpzange / Kompressionszange für F-Stecker 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1082756-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0413020
EAN/GTIN:
     4011376701220
Suchbegriffe:
BNC-Crimpzange
Cinchstecker-Crimpzange
Koaxcrimpzange
Koaxialkabel-Crimpzange
BKL Electronic 0413020 Crimpzange / Kompressionszange für F-Stecker 1 St.

F-Kompressionszange für KabelØ 7.4 mm

Technische Daten:
Kabel-Besonderheiten: für F-Stecker · Passend für (Details): Kompressionsstecker 6.8 - 7.4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für (Details):
Kompressionsstecker 6.8 - 7.4 mm
Marke:
BKL Electronic
Kabel-Besonderheiten:
für F-Stecker
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Crimpzange / Kompressionszange
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Koaxialsteckverbinder-Crimpzange, LWL-Crimpzange, TNC-Crimpzange, Twinax-Crimpzange, bnc crimpzange, 02050001892485, 04012386062738, 04011376701220, 04012386037798, 4011376701220
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,30*
€ 49,25*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 35,99*
€ 49,26*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 67,56*
€ 85,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1582479
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.