| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1086115-BP Herst.-Nr.: 19749 EAN/GTIN: 4250234597494 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mantona Premium Colttasche pink Kameratasche
mantona Premium Colttasche pink
Hauptfach mit Schnellzugriff für SLR- und Systemkameras integrierter Staubschutz gepolsterter Tragegurt
Für Trendsetter und Farbenfrohe Viele neue Variationen bringen Abwechslung ausgestattet mit den bewährten Features des Top-Sellers. Egal ob Sie die Tasche als Ergänzung für Ihre farbige Kamera nutzen oder den langweiligen Kamerataschen die Stirn bieten wollen bei mantona hat die Suche ein Ende. Bringen Sie Farbe in ihr Equipment mit den bunten Colttaschen optimiert für DSLR Kameras mit angesetztem Objektiv. Die mantona Premium Colttasche Die mantona Premium Colt Kameratasche bietet Ihrer DSLR Kamera mit angesetztem Objektiv optimalen Schutz bei gleichzeitig perfektem Tragekomfort. Durch den Schnellzugriff auf der Oberseite der Tasche haben Sie Ihre Kamera immer schnell zur Hand. Da das Objektiv nicht extra abgeschraubt werden muss, können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und verlieren keine unnötige Zeit. Schutz vor Wasser und Schmutz Das hochwertige Material der mantona Premium Colttasche ist wasser- und schmutzabweisend. Für zusätzlichen Schutz sorgt die Staubschutzhülle, die sich durch einen Tunnelzug schnell öffnen und schließen lässt. Im Inneren ist die Tasche weich gepolstert, so dass Ihre Kamera jederzeit vor Stößen geschützt ist. Hoher Tragekomfort und viel Stauraum Ein zusätzliches Netzfach im Deckel sowie ein Reißverschlussfach an der Vorderseite bietet Platz für kleineres Kamerazubehör wie Filter oder Speicherkarten. Verschlossen wird die Tasche vorne mit einem Clip. Die mantona Premium Colttasche verfügt über einen Tragegriff sowie einen abnehmbaren Tragegurt, der ergonomisch geformt und im Schulterbereich gepolstert ist. Überzeugen Sie sich selbst von unserem Bestseller!
Technische Daten: Gewicht: 0.46 kg · Produktabmessung, Breite: 208 mm · Produktabmessung, Höhe: 156 mm · Produktabmessung, Länge: 211 mm · Weitere technische Daten: Innenmaße Hauptfach (HxBxT): ca. 19x19x10cm · Außenmaße (HxBxT): ca. 22x20x14cm · Farbe: schwarz · Material: Polyestermischung
Lieferumfang: 1x mantona Premium Colttasche pink, inkl. Schultergurt
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen: | (L x B x H) 211 x 208 x 156 mm | Produktabmessung, Höhe: | 156 mm | Produktabmessung, Länge: | 211 mm | Produktabmessung, Breite: | 208 mm | Marke: | Mantona | Gewicht: | 0.46 kg | Produkt-Art: | Kameratasche |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |