Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach 13050 Steckdosenleiste 19 Zoll 8fach Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1086349-BP
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     13050
EAN/GTIN:
     4003635130506
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Oehlbach 13050 Steckdosenleiste 19 Zoll 8fach Schwarz 1 St.

Steckdosenstation XXL Powerstation 909

24 Karat vergoldete Steckdosen-Kontakte
Massive Aluminium-Frontplatte
Mantelstromfilter gegen Brummschleifen

Die Powerstation 909 von Oehlbach ist eine perfekt verarbeitete Mehrfach-Steckdose konzipiert als 19"-Rack-/Tisch-Version, die selbst anspruchsvollsten High-End-Ansprüchen genügt. Sie verfügt über insgesamt acht Einzelsteckplätze, bestehend aus vier digitalen (gefiltert) und vier analogen (ungefiltert) Steckdosen. Es lassen sich zudem zwei separate Steckdosengruppen, bestehend aus je zwei gefilterten und ungefilterten Steckdosen, getrennt schalten. Um einen phasenrichtigen Anschluss der Geräte zu gewährleisten, verfügt die Powerstation 909 über eine Phasenmarkierungen an jeder Einzelsteckdose. Der korrekte Anschluss wird über eine rote Kontroll-Leuchte angezeigt. Nur so können Potentialausgleichsströme, die einen negativen Einfluss auf Bild- und Toninformationen haben, wirkungsvoll vermieden werden. Zusätzlich ist diese Ausnahme-Steckdose mit einer Delay-Funktion (1 Sekunden) für den Netzschalter versehen, wodurch beim Einschalten der Powerstation unangenehme Stromspitzen verhindert werden. Das, in die massive Aluminium-Frontplatte eingebettete, abschaltbare Display versorgt den Nutzer mit Informationen zum Stromverbrauch und der aktuellen Spannung. Ein Innenleiter-Querschnitt von 3,3 mm² bestehend aus hochreinem, sauerstofffreiem Kupfer stellt eine echte High-End-Innenverkabelung dar und garantiert in jeder Situation eine stabile Stromversorgung – auch bei Komponenten mit hohem Leistungsbedarf stets gewährleistet.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Funktionsanzeige: optisch · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1.50 m · Material: Aluminium,Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 8fach · Montageart: Tisch/Rack · Produktabmessung, Breite: 305 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 443 mm · Steckdosen-Anzahl: 8 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: Überspannungsschutz,erhöhter Berührungsschutz,mit Schalter · Überspannungsschutz für: Steckdosen

Lieferumfang:
Steckdosenleiste inkl. Netzanschlusskabel.

Hinweis:
Sollte einmal der Überspannungsschutz der Powerstation 909 infolge von extremen Spannungsspitzen ausgelöst werden, so sind die acht Steckdosen der Leiste und damit auch alle dort verbundenen Geräte vom Stromnetz getrennt. Durch Drücken des RESET-Taste lässt sich die Steckdosenleiste wieder in Betrieb nehmen.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Länge:
443 mm
Produktabmessung, Breite:
305 mm
Marke:
Oehlbach
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
8fach
Farbe:
schwarz
Funktionsanzeige:
optisch
Material:
Aluminium | Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
Überspannungsschutz | erhöhter Berührungsschutz | mit Schalter
Überspannungsschutz für:
Steckdosen
Montageart:
Tisch/Rack
Betriebsspannung:
230 V/AC
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
8
Produkt-Art:
Steckdosenleiste 19 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Powerstation, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, 19 zoll steckdosenleiste, 04003635130506, 4003635130506, Oehlbach, 13050, XXL Powerstation 909
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 438,16*
€ 568,25*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 492,14*
€ 568,26*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 796,22*
€ 872,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,26*
€ 676,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,62*
€ 658,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,06*
€ 633,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,70*
€ 613,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,14*
€ 585,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.