Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CML 19020252 LED-Signalleuchte Gelb 12 V/DC 8 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1090169-BP
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     19020252
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
CML 19020252 LED-Signalleuchte Gelb 12 V/DC 19020252

LED-Signalleuchte

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2 mm · Betriebsspannung: 12 V/DC · Betriebsstrom: 20 mA · Einbau-Durchmesser: 6 mm · Herstellerfarbe: Gelb · LED-Besonderheiten: Aussenreflektor · Lichtstärke I(V): 8 mcd · Material-Eigenschaft: hochglanz,verchromt · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Produktabmessung, Länge: 33 mm · Produktabmessung, Ø: 9 mm · Schutzart: IP40 · Typ: 19020252 · Wellenlänge: 588 nm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 9 mm x 33 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Ø:
9 mm
Produktabmessung, Länge:
33 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
CML
Wellenlänge:
588 nm
Schutzart:
IP40
Farbe:
gelb
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2 mm
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Besonderheiten:
Aussenreflektor
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung
Material-Eigenschaft:
hochglanz | verchromt
Lichtstärke I(V):
8 mcd
Einbau-Durchmesser:
6 mm
Betriebsspannung:
12 V/DC
Typ:
19020252
Betriebsstrom:
20 mA
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte gelb 12v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, CML, 19020252, LED, signalleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,40*
€ 2,56*
1
€ 6,90*
ab € 1,37*
€ 2,57*
Lager 102
49
1
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.