Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CML 19020257 LED-Signalleuchte Blau 12 V/DC 36 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1090170-BP
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     19020257
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
CML 19020257 LED-Signalleuchte Blau 12 V/DC 19020257

LED-Signalleuchte

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2 mm · Betriebsspannung: 12 V/DC · Betriebsstrom: 18 mA · Einbau-Durchmesser: 6 mm · Herstellerfarbe: Blau · LED-Besonderheiten: Aussenreflektor · Lichtstärke I(V): 36 mcd · Material-Eigenschaft: hochglanz,verchromt · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Produktabmessung, Länge: 33 mm · Produktabmessung, Ø: 9 mm · Schutzart: IP40 · Typ: 19020257 · Wellenlänge: 466 nm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 9 mm x 33 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Ø:
9 mm
Produktabmessung, Länge:
33 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
CML
Wellenlänge:
466 nm
Schutzart:
IP40
Farbe:
blau
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2 mm
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Besonderheiten:
Aussenreflektor
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung
Material-Eigenschaft:
hochglanz | verchromt
Lichtstärke I(V):
36 mcd
Einbau-Durchmesser:
6 mm
Betriebsspannung:
12 V/DC
Typ:
19020257
Betriebsstrom:
18 mA
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte 12v blau, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, CML, 19020257, LED, signalleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,42*
€ 4,17*
€ 6,90*
ab € 2,31*
€ 4,18*
Lager 102
127
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 5,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.