Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CML 19220351 LED-Signalleuchte Grün 24 V/DC 70 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1090248-BP
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     19220351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
CML 19220351 LED-Signalleuchte Grün 24 V/DC 19220351

LED-Signalleuchte, blinkend

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsstrom: 56 mA · Einbau-Durchmesser: 14 mm · Herstellerfarbe: Grün · LED-Besonderheiten: blinkend · Lichtstärke I(V): 70 mcd · Material-Eigenschaft: hochglanz,verchromt · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Produktabmessung, Länge: 48 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Schutzart: IP67 · Typ: 19220351 · Wellenlänge: 568 nm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 20 mm x 48 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
48 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
CML
Wellenlänge:
568 nm
Schutzart:
IP67
Farbe:
grün
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Besonderheiten:
blinkend
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung
Material-Eigenschaft:
hochglanz | verchromt
Lichtstärke I(V):
70 mcd
Einbau-Durchmesser:
14 mm
Betriebsspannung:
24 V/DC
Typ:
19220351
Betriebsstrom:
56 mA
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte 24v grün, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, CML, 19220351, LED, signalleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,18*
€ 5,79*
€ 6,90*
ab € 3,31*
€ 5,80*
Lager 102
116
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.