Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla Bocube 96310100 Scharnier Polycarbonat V0 Feuer-Rot 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1092017-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     96310100
EAN/GTIN:
     4049505038282
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Bopla Bocube 96310100 Scharnier Polycarbonat V0 Feuer-Rot 2 St.

Scharnier Bocube

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Feuer-Rot · Material: Polycarbonat V0 · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit25°C bis 100°C.

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Herstellerfarbe:
Feuer-Rot
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Bopla
Farbe:
rot
Material:
Polycarbonat V0
Typ (Hersteller-Typ):
Bocube 96310100
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Scharnier
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 04049505038282, Bopla, 96310100, Bocube 96310100
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,56*
€ 4,59*
Lager 102
11
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,89*
€ 4,60*
7 Tage
11
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 5,85*
€ 8,43*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,68*
€ 24,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,60*
€ 5,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,445* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.