Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2001451 Glasgewebeband 225 g/m² 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1092772-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2001451
EAN/GTIN:
     4044199237973
Suchbegriffe:
Glasfaser-Gewebeband
Glasfasergewebeband
Glasgewebeband
Glasgewebebänder
Glasgewebeband 225 g/m²

Rumpfnahtband, Tanks, Rohre, Bootsbau, Sportgeräte, Reparaturen und Verstärkungen aller Art.

Technische Daten:
Gewicht: 225 g/m² · Inhalt: 10 m · Produkt-Art: Glasgewebeband · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Abmessungen:
(L x B) 10 m x 100 mm
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Gewicht:
225 g/m²
Produkt-Art:
Glasgewebeband
Weitere Suchbegriffe: Glasfasermatten, glasgewebeband 10m, glasfasermatten, 4044199237973, 2001451, gewebe, formenbau, rumpfbau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
44
Frei Haus
ab € 11,96*
€ 17,02*
€ 4,00*
ab € 7,74*
€ 17,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,196* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.