Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerth PT201202 Printtransformator 1 x 230 V 2 x 6 V/AC 0.50 VA 41 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1092849-BP
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     PT201202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
printtrafo 0,5va
Gerth PT201202 Printtransformator 1 x 230 V 2 x 6 V/AC 0.50 VA 41 mA

EE 20/10,5 Printtransformator

1 x 230 V
2 x 6 V/AC
41 mA
0.50 VA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 41 mA · Ausgangsspannung: 6 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 38 g · Leistung: 0.50 VA · Produktabmessung, Breite: 22 mm · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 24 mm · Umgebungstemperatur (max.): +70 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 24 x 22 x 19 mm
Produktabmessung, Höhe:
19 mm
Produktabmessung, Länge:
24 mm
Produktabmessung, Breite:
22 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 6 V/AC
Marke:
Gerth
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Typ (Hersteller-Typ):
PT201202
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangs-Strom:
41 mA
Ausgangsspannung:
6 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Leistung:
0.50 VA
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Umgebungstemperatur (max.):
+70 °C
Gewicht:
38 g
Produkt-Art:
Printtransformator
Weitere Suchbegriffe: printtrafo, gerth printtrafo, Gerth, PT201202, Trafo, Trafos, Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,49*
€ 6,88*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,89*
6 Tage
35
€ 6,99*
ab € 5,62*
€ 8,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.