Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerth PTG382402 Printtransformator 1 x 230 V 2 x 12 V/AC 3.60 VA 150 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1092894-BP
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     PTG382402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
gerth printtrafo
Gerth PTG382402 Printtransformator 1 x 230 V 2 x 12 V/AC 3.60 VA 150 mA

EI 38/13,6 Printtransformator

1 x 230 V
2 x 12 V/AC
150 mA
3.60 VA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 150 mA · Ausgangsspannung: 12 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 152 g · Leistung: 3.60 VA · Produktabmessung, Breite: 41 mm · Produktabmessung, Höhe: 29 mm · Produktabmessung, Länge: 34 mm · Umgebungstemperatur (max.): +70 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 34 x 41 x 29 mm
Produktabmessung, Höhe:
29 mm
Produktabmessung, Länge:
34 mm
Produktabmessung, Breite:
41 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 12 V/AC
Marke:
Gerth
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Typ (Hersteller-Typ):
PTG382402
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangs-Strom:
150 mA
Ausgangsspannung:
12 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Leistung:
3.60 VA
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Umgebungstemperatur (max.):
+70 °C
Gewicht:
152 g
Produkt-Art:
Printtransformator
Weitere Suchbegriffe: printtrafo, printtrafo 3,6va, Gerth, PTG382402, Trafo, Trafos, Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,20*
€ 11,41*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 7,50*
€ 11,43*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 17,89*
€ 25,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.