Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crydom Halbleiterrelais DRTC06D06 6 A Schaltspannung (max.): 48 V/DC Nullspannungsschaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1095960-BP
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     DRTC06D06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
crydom halbleiterrelais
halbleiterrelais
Crydom Halbleiterrelais DRTC06D06 6 A Schaltspannung (max.): 48 V/DC Nullspannungsschaltend 1 St.

Zeit-Halbleiterrelais (Solid State Relay Timer)

Technische Daten:
Last-Strom (max.): 6 A · Produktabmessung, Breite: 11 mm · Produktabmessung, Höhe: 87.7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 83 mm · Schaltspannung (max.): 48 V/DC · Schaltspannung (min.): 1 V/DC · Schaltungsart (Relais): Nullspannungsschaltend · Steuerspannung (max.): 24 V/DC,24 V/AC · Steuerspannung (min.): 12 V/DC,12 V/AC · Stoß-Strom (max.): 300 A · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Zeitfunktionen: 8 Industrie-Standardfunktionen · Zeitbereiche: 7 Zeitbereiche von 1 s - 100 h

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
83 mm
Produktabmessung, Höhe:
87.7 mm
Produktabmessung, Breite:
11 mm
Steuerspannungs-Bereich:
12|ツ| 12 - 24|ツ| 24 V/DC|ツ| V/AC
Marke:
Crydom
Schaltungsart (Relais):
Nullspannungsschaltend
Typ (Hersteller-Typ):
DRTC06D06
Steuerspannung (max.):
24 V/DC
Steuerspannung (min.):
12 V/DC
Last-Strom (max.):
6 A
Stoß-Strom (max.):
300 A
Schaltspannung (max.):
48 V/DC
Schaltspannung (min.):
1 V/DC
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Crydom, DRTC06D06, 144-5918, zeitrelais, zeit-halbleiterrelais
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 74,43*
€ 96,07*
€ 4,00*
ab € 71,78*
€ 96,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.