Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crydom Halbleiterrelais DRTC24D06 6 A Schaltspannung (max.): 280 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1095963-BP
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     DRTC24D06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
crydom halbleiterrelais
halbleiterrelais
Crydom Halbleiterrelais DRTC24D06 6 A Schaltspannung (max.): 280 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.

Zeit-Halbleiterrelais (Solid State Relay Timer)

Technische Daten:
Last-Strom (max.): 6 A · Produktabmessung, Breite: 11 mm · Produktabmessung, Höhe: 87.7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 83 mm · Schaltspannung (max.): 280 V/AC · Schaltspannung (min.): 24 V/AC · Schaltungsart (Relais): Nullspannungsschaltend · Steuerspannung (max.): 24 V/DC,24 V/AC · Steuerspannung (min.): 12 V/DC,12 V/AC · Stoß-Strom (max.): 300 A · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Zeitfunktionen: 8 Industrie-Standardfunktionen · Zeitbereiche: 7 Zeitbereiche von 1 s - 100 h

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
83 mm
Produktabmessung, Höhe:
87.7 mm
Produktabmessung, Breite:
11 mm
Steuerspannungs-Bereich:
12|ツ| 12 - 24|ツ| 24 V/DC|ツ| V/AC
Marke:
Crydom
Schaltungsart (Relais):
Nullspannungsschaltend
Typ (Hersteller-Typ):
DRTC24D06
Steuerspannung (max.):
24 V/DC
Steuerspannung (min.):
12 V/DC
Last-Strom (max.):
6 A
Stoß-Strom (max.):
300 A
Schaltspannung (max.):
280 V/AC
Schaltspannung (min.):
24 V/AC
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Crydom, DRTC24D06, 144-5933, zeitrelais, zeit-halbleiterrelais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,10*
€ 82,78*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 63,15*
€ 82,80*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 129,82*
€ 162,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.